389S25 Scotch Gewebeklebeband 389
3M™ Gewebeklebeband 389
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:389S25
Rubix:2005498
Hersteller:7000111459
EAN:04046719633111

Dokumente
Produktdetails : 389S25 Scotch Gewebeklebeband 389
Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff.
Mit den 3M™ Halskordeln und Riemen können Sie Ihre Schutzbrille um den Hals tragen, wenn Sie sie nicht benutzen. Unsere Kordeln und Riemen besitzen Schlaufenenden zur sicheren Befestigung an den Schutzbrillenbügeln. Sie passen für alle 3M™ Schutzbrillen.
Stärken
• Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen.
• In Silber oder Schwarz erhältlich
• Gute Anpassbarkeit
• Leichte Handhabung
• Leichtes Maskieren in Kurven
• Polyethylenbeschichtet
• Sehr hohe Dauerhaltekraft
• Äußerst vielseitig einsetzbar
• Gute Dauerhaltekraft
• Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen
Anwendungen
• Verbinden und Abdichten von Blechen, Wandpaneelen sowie Kunststoff- oder Metallrohren
• Fixierung von Dämmstoffen und Leitungen für eine dauerhafte Verbindung
• Abdichtung und Schutz in Verarbeitungs- und Dekontaminationsumgebungen
• Verpacken und Verschließen von Behältern und Leitungen für Transport und Lagerung
• Reparatur von Planen und Behältern – zur Verlängerung der Lebensdauer von Ausrüstung
• Markierung und Etikettierung zur Identifikation und industriellen Kennzeichnung
• Fixierung von Dämmstoffen und Leitungen für eine dauerhafte Verbindung
• Abdichtung und Schutz in Verarbeitungs- und Dekontaminationsumgebungen
• Verpacken und Verschließen von Behältern und Leitungen für Transport und Lagerung
• Reparatur von Planen und Behältern – zur Verlängerung der Lebensdauer von Ausrüstung
• Markierung und Etikettierung zur Identifikation und industriellen Kennzeichnung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 362 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage




