MT73H7B4D10EU 3M PELTOR WS LiteCom PRO III 403-470 MHz, Nackenversion

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:LCPRO3B
Rubix:2437159
Hersteller:7100098956
EAN:07318640066984
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR32 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MT73H7B4D10EU 3M PELTOR WS LiteCom PRO III 403-470 MHz, Nackenversion


Mit dem 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headset kommunizieren Sie klar und effektiv in lauten Umgebungen. Unsere Headsets verfügen über ein eingebautes Analog- und Digital-Funksprechsystem, das die Kommunikation zwischen Headsets ermöglicht und in vergleichbare professionelle Funksysteme integriert werden kann. Sie können bis zu 70 verschiedene Funkkanäle einprogrammieren. In Umgebungen mit hoher Lärmbelastung kann sich der Geräuschpegel ständig ändern. Wenn der Lärm nachlässt, können Sie die Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen einschalten, um Ihr Situationsbewusstsein zu verbessern oder mit Menschen zu sprechen, die sich in Ihrer Nähe befinden. Sobald die gefährliche Lärmbelastung wieder zunimmt, kommt die schallpegelabhängige Technologie zum Einsatz und schützt Ihr Gehör. Das lärmunterdrückende, wasserdichte Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobiltelefonen, sodass Sie ohne Unterbrechung der Arbeit Telefonate führen und annehmen können.
Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headset bietet drahtlose Kommunikation in lauter Umgebung. Geeignet für Anwendungen in der Industrie und im Baugewerbe, wo Freisprechen und Gehörschutz erforderlich sind. Schallpegelabhängiges Headset mit integriertem programmierbaren Funksprechsystem (analog und digital), Bluetooth® Multipoint-Funktionalität und externer Anschlussbuchse.

Stärken

Gehörschutz mit integriertem, programmierbarem Analog- und Digital-Funksprechsystem;Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen;Schnelle Aktivierung der schallpegelabhängigen Funktion durch Push-to-Listen;Programmieren Sie bis zu 70 verschiedene Funkkanäle ein;Umgebungshörfunktion zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und der Kommunikation;Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon;Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon;Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen;Sprachgesteuertes Senden (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen;Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie;Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich;Für die effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen

Anwendungen

Allgemeine Industrie || Bauwesen

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR32 dB
Typkopfhörer
Gewicht5800 g
Farbeschwarz
1.706,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.047,42 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage