MT13H223A Headset für Schützen, 32 dB, grün, Kopfbügel
3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter Gehörschutz-Headset
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:MT13H223A
Rubix:3480594
Hersteller:7100088425
EAN:04054596123151






Dokumente
Produktdetails : MT13H223A Headset für Schützen, 32 dB, grün, Kopfbügel
3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter für den Schießbereich
Der 3M™ Wiederverwendbare Halbmasken-Atemschutz-Set der Serie 6000 ist eine flache, einfach handzuhabende und kostengünstige Mehrweg-Halbmaske. Die 3M™ Serie 6000 besteht aus einem elastomerischen Material, das leicht und bequem ist, und verfügt über eine Kopfbebänderung und verstellbare Riemen. Die Serie 6000 reduziert die Exposition gegenüber einem breiten Spektrum von Gasen, Dämpfen und Partikeln, wenn sie mit zugelassenen 3M Filtern verwendet wird. Das Set der Serie 6000 wird je nach gewähltem Modell komplett mit einem Paar Partikel- oder Gas- und Dampffiltern geliefert. Für die Serie 6000 sind Ersatzteile erhältlich, um den gewünschten Komfort und Schutz auch bei abgenutzten oder beschädigten Komponenten aufrechtzuerhalten. Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large.
Stärken
• Dämmwert: SNR = 32 dB
• Halterungen, Doppelschalen-Aufbau, Große, bedienerfreundliche Funktionstasten, Kopfbügel aus Edelstahl, Aktives, pegelabhängiges Mikrofon, Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
• Aktive pegelabhängige Funktion, Umgebungslautstärke ist in fünf Stufen regelbar, einfache Bedienung. Robuste Konstruktion mit doppelten Schalen. Intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen
• Tragekomfort, Schutz, Impulslärm wird sofort gedämpft, Sichere Funktion
• Die Elektronik befindet sich im äußeren Teil der Kapsel, um durch Schweiß verursachte Korrosion zu reduzieren.
• So können Sie besser mit anderen Personen in Ihrer Nähe kommunizieren und andere leisere Geräusche besser hören.
Anwendungen
Landwirtschaft
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
|---|---|
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 566 g |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage