26814 Atomizing Head Orange, 1.4, 10 pack, 5 Packs/Case
3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Druckbecher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:26814
Rubix:2848464
Hersteller:7100206006
EAN:00051131268142
Dokumente
Produktdetails : 26814 Atomizing Head Orange, 1.4, 10 pack, 5 Packs/Case
3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfe für Druckbecher bieten eine hervorragende Spritzleistung für Beschichtungen wie Farben, Grundierungen, Basislacke, Decklacke, Klarlacke und Klebstoffe. Speziell für Anwendungen mit Druckzufuhr wurden austauschbare Düsen entwickelt. Diese kommen mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole zum Einsatz, die bei jedem Düsenwechsel für eine Spritzleistung sorgt, die mit einem völlig neuen Gerät vergleichbar ist.
Die 3M™ PPS™ Kits mit Deckeln- und Innenbechern (erste Version nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0) enthalten jeweils Einwegdeckel, Innenbecher und Verschlusskappen speziell zur Verwendung mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Jeder 3M™ PPS™ Deckel verfügt über einen fest integrierten Filter, der für eine optimale Filterung des Lacks während der Anwendung sorgt. Zur Auswahl stehen Deckel mit 125-µ-Filtern, die häufig für wasserverdünnbare Lacke empfohlen werden, oder mit 200-µ-Filtern für traditionelle Lacke auf Lösemittelbasis. Konsultieren Sie stets Ihren Lackhersteller, um den empfohlenen Filter für den jeweiligen Lack zu verwenden. Die Deckel und Innenbecher sind in passenden Größen für die 3M™ PPS™ Becher und Manschetten (erste Version) erhältlich, damit Techniker stufenweise Messungen bis zu 850 ml anmischen können. Folgende Deckel- und Bechergrößen sind verfügbar: 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern; in Mini-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 180-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in Midi-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 400-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in Standard-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 650-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in der Größe Large zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 850-ml-Bechern und Manschetten – ideal für Ausbesserungen und Lackreparaturen an 4 Blechen
Stärken
• Schnellwechseldüsen in den Größen 0.9, 1.1, 1.4, 1.8 und 2.0 zum Spritzen von verschiedenen industriellen und Fahrzeugbeschichtungen
• Düsen lassen sich einfach an der Lackierpistole und dem Druckschlauch ohne zusätzliche Werkzeuge befestigen
• Mit jedem neuen Düsenkopf Spritzleistung wie bei einem völlig neuen Gerät
• Spritzbild, Zerstäubung und Auftragswirkungsgrad sind hervorragend
• Ausschließlich zur Verwendung mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole vorgesehen
Anwendungen
Lackierarbeiten - Lackierung - Sprühbeschichtung - manuelle Sprühbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sprühkopf-nachfüllset |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
589,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
707,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage