26818 Atomizing Head Clear, 1.8, 10 pack, 5 Packs/Case

3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Druckbecher

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:26818
Rubix:2848465
Hersteller:7100206005
EAN:00051131268180
26818 Atomizing Head Clear, 1.8, 10 pack, 5 Packs/Case

Technische Zusammenfassung

Typsprühkopf-nachfüllset

Dokumente

Produktdetails : 26818 Atomizing Head Clear, 1.8, 10 pack, 5 Packs/Case


Für HVLP-Druckluftsprühsysteme bestimmt, erleichtert das 3M Düsenköpf-Ersatzset 26818 den Austausch des Sprühkopfs zwischen zwei Anwendungen. Seine Bauweise ermöglicht die Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Sprühqualität bei einer breiten Palette von Beschichtungen.

Eigenschaften:
Dieses Ersatzset umfasst 10 transparente Sprühköpfe mit 1,8 mm, die für den Austausch der Düsen der 3M™-Sprühpistole bestimmt sind. Sie sind für das Auftragen einer breiten Palette von industriellen und Automobilbeschichtungen konzipiert, insbesondere Grundierungen, Basislacke, Klarlacke, Klebstoffe, sprühbare Dichtmassen sowie wasser- oder lösemittelbasierte Farben.
Die Sprühköpfe lassen sich dank eines speziell konzipierten Spannrings leicht an den Zufuhrschlauch anschließen und erfordern kein zusätzliches Werkzeug. Sie sind leicht zu reinigen und wiederverwendbar und können so schnell ausgetauscht werden, um Unterbrechungen beim Beschichtungswechsel zu begrenzen.
Die Farbe fließt ausschließlich durch den Sprühkopf und nicht durch den Pistolenkörper. Jeder Austausch ermöglicht es somit, eine gleichbleibende Sprühqualität wiederherzustellen und dabei die Reinigungsvorgänge der Pistole zwischen zwei Anwendungen zu reduzieren.

Spezifikationen:
• Produkttyp: Nachfüllset für HVLP-Drucksprühdüsen
• Inhalt des Sets: 10 Sprühköpfe
• Innendurchmesser: 1,8 mm
• Farbe: transparent
• Kompatibilität: ausschließliche Verwendung mit der 3M™-Sprühpistole

Stärken

• Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug
• Geeignet für Beschichtungen unterschiedlicher Viskositäten
• Vereinfachte Wartung dank wiederverwendbarer Köpfe
• Reduzierte Stillstandszeiten bei Produktwechseln
• Gleichbleibende Sprühqualität von einer Anwendung zur nächsten

Anwendungen

Das Set ist für das Auftragen von Farben und Beschichtungen bestimmt, insbesondere in der Industrie und in der Kfz-Reparatur. Es eignet sich zum Sprühen von Grundierungen, Basislacken, Klarlacken, Klebstoffen, sprühbaren Dichtmassen sowie wasser- oder lösemittelbasierten Beschichtungen. Es wird mit einer 3M-Sprühpistole verwendet, die an ein Drucksprühsystem angeschlossen ist.

Technische Informationen


Attribute
Typsprühkopf-nachfüllset
589,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
707,70 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage