90861000 Doppels. Klebeb.mit Papiervlies-Träger, Weiß
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:90861000
Rubix:3479062
Hersteller:7000071745
EAN:54001895910956



Dokumente
Produktdetails : 90861000 Doppels. Klebeb.mit Papiervlies-Träger, Weiß
Das 3M™ Doppelseitige Hochleistungs-Klebeband 9086 ist ein 190 µm dickes, transluzentes, doppelseitiges Klebeband aus der Klebstoffserie 375. Es verfügt über einen Papiervlies-Träger und ein weißes Schutzpapier mit schwarzem 3M Logo.
Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9515W, weiß, ist ein 1,5 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum (75 kg/m³ Dichte) mit Acrylatklebstoff. Dank des Acrylatklebstoffs haftet das Klebeband sofort und dauerhaft auf den verschiedensten Oberflächen. Es ist zum Montieren und Verbinden für allgemeine Anwendungen konzipiert. Dieses doppelseitiges Hochleistungsklebeband eignet sich ideal für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen.
Stärken
• 190 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger. Von Hand abreißbar, formbar und einfach zu handhaben. Schutzpapier.
• Dickes, doppelseitiges Klebeband mit Acrylat-Klebstoff. Bietet eine hohe Klebkraft und Soforthaftung auf einer Vielzahl unterschiedlichster Materialien und Oberflächen. Hohe Festigkeit. Beständig gegenüber Lösungsmitteln. Hohe Schäl- und Scherfestigkeit
• Leicht mit der Hand abreißbar und aufgrund der Anpassungsfähigkeit einfach zu verwenden.
• Vielseitig, kostengünstig und in vielen Branchen vielseitig einsetzbar
• Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit
• Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
• Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen
Anwendungen
Geeignet für Metalle, Lackoberflächen, Kunststoffe (einschließlich PE, PP), Papier, Karton und Holz || Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien wie z.B. Displays, Muster oder Plakate || Selbstklebendes Ausrüsten von Möbelleisten, Kabelkanälen oder Dichtungsprofilen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | papiervlies |
| Stärke | 0,19 mm |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
703,62 € exkl. MwSt.
/ Rolle
844,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage