2160 PZ 3 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3

3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:2160 PZ 3
Rubix:1028316
Hersteller:6684270
EAN:4010886803288
2160 PZ 3 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3

Technische Zusammenfassung

Abdruckpozidriv
Abdruckgröße3
Klingenlänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2160 PZ 3 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 3


Ausführung nach DIN 

Stärken

• Maximale Drehmomentübertragung durch die optimale Verbindung von Klinge und Griff
• Reduzierte Ermüdung dank ergonomischem 3-Komponenten-Power-Grip³-Griff
• Vereinfachte Organisation durch Aufhängebohrung und klare Kennzeichnung des Antriebstyps
• Hohe Langlebigkeit durch gehärtete und angelassene Molybdän-Vanadium-Stahlklinge
• Erhöhte Kraftübertragung bei den Größen PZ3 und PZ4 dank Sechskantansatz unter dem Griff

Anwendungen

Dieser Kreuzschlitz-Schraubendreher ist ideal für sämtliche Pozidriv®-Schraubarbeiten in professionellen und industriellen Umgebungen. Er wird in der mechanischen Instandhaltung, im Bauwesen, in der Holzverarbeitung sowie bei der Montage von Metall- oder Holzkonstruktionen eingesetzt. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für Techniker, Handwerker, Mechaniker und Elektriker, die Wert auf Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit legen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht189 g
Abdruckpozidriv
Abdruckgröße3
Klingenlänge150 mm
Länge270 mm
Endbearbeitungvergütet
Zolltarifcode82054000
15,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,02 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage