2163 TXB T30 3K-Schraubendreher Innen-Torx mit Stift T30
3-C-Schraubendreher TORX 2163 TXB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2163 TXB T30
Rubix:1028442
Hersteller:6678540
EAN:4010886803165

Produktdetails : 2163 TXB T30 3K-Schraubendreher Innen-Torx mit Stift T30
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Stärken
• Effiziente Kraftübertragung durch Power-Grip³-Griff und passgenaue Verbindung von Griff und Klinge
• Sicherer Halt durch ergonomisches 3-Komponenten-Design
• Schnelle Identifizierung des Innen-TORX mit Sicherungsstift dank Kennzeichnung am Griffende
• Platzsparende Aufbewahrung durch integrierte Aufhängebohrung
• Erhöhte Standfestigkeit im Ruhezustand durch integrierten Abrollschutz
• Sicherer Halt durch ergonomisches 3-Komponenten-Design
• Schnelle Identifizierung des Innen-TORX mit Sicherungsstift dank Kennzeichnung am Griffende
• Platzsparende Aufbewahrung durch integrierte Aufhängebohrung
• Erhöhte Standfestigkeit im Ruhezustand durch integrierten Abrollschutz
Anwendungen
Diese TORX-Schraubendreher mit Sicherungsstift werden zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen mit TXB-Antrieb eingesetzt. Sie eignen sich für Wartungswerkstätten, Produktionsumgebungen und Montagearbeitsplätze mit wiederkehrenden Arbeiten und hohen Anforderungen an Kontrolle und Präzision, insbesondere an gängigen Maschinen und mechanischen Baugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 123 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t30 |
| Klingenlänge | 115 mm |
| Länge | 225 mm |
| Endbearbeitung | vergütet |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
