AEFP.0X75 Handschrauber extra lang PH0
AEFP - AEFD Micro-Tech® Schraubendreher für Phillips® und Pozidriv®
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:AEFP.0X75
Rubix:3669489
EAN:3148510049267



Produktdetails : AEFP.0X75 Handschrauber extra lang PH0
Der Facom AEFP MICRO-TECH® Präzisionsschraubendreher mit Phillips®-Klinge bietet höchste Genauigkeit und Arbeitskomfort – ideal für feine Schraubarbeiten an Schrauben von PH000 bis PH1.
Eigenschaften:
Der AEFP-Präzisionsschraubendreher überzeugt durch eine verchromte Klinge mit brünierter Spitze, die für außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer sorgt. Der ergonomische Griff mit farbcodierter Größenkennzeichnung ermöglicht eine schnelle Werkzeugidentifikation und steigert die Effizienz im täglichen Einsatz. Für präzise Arbeiten entwickelt, gewährleistet er ein kontrolliertes Drehmoment und hohen Bedienkomfort – auch bei längerem Gebrauch. Sein kompaktes, leichtes Design erlaubt exaktes Arbeiten in engen Bereichen bei gleichzeitig sicherem Griff.
Spezifikationen:
• Verchromte Klinge mit brünierter Spitze
• Ergonomischer Griff mit Farbcode je nach Größe
• Hergestellt in Frankreich (Label „Origine France Garantie“)
• Klingenprofil: Phillips®
• Größen: PH000, PH00, PH0 und PH1 (Länge 117–168 mm, je nach Modell)
• Kompatibel mit Phillips®- und Pozidriv®-Profilen
• Lebenslange Austauschgarantie
• Herkunft: Frankreich
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für professionelles Qualitätswerkzeug, das Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit vereint. Mit über 100 Jahren Erfahrung zählt die Marke zu den führenden Herstellern für Industrie-, Automotive-, Wartungs- und Bauanwendungen. Facom entwickelt innovative, robuste Werkzeuge – von Drehmomentschlüsseln bis zu Werkstattwagen – und sichert mit seiner seit 1952 bestehenden lebenslangen Garantie eine nachhaltige Nutzung.
Eigenschaften:
Der AEFP-Präzisionsschraubendreher überzeugt durch eine verchromte Klinge mit brünierter Spitze, die für außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer sorgt. Der ergonomische Griff mit farbcodierter Größenkennzeichnung ermöglicht eine schnelle Werkzeugidentifikation und steigert die Effizienz im täglichen Einsatz. Für präzise Arbeiten entwickelt, gewährleistet er ein kontrolliertes Drehmoment und hohen Bedienkomfort – auch bei längerem Gebrauch. Sein kompaktes, leichtes Design erlaubt exaktes Arbeiten in engen Bereichen bei gleichzeitig sicherem Griff.
Spezifikationen:
• Verchromte Klinge mit brünierter Spitze
• Ergonomischer Griff mit Farbcode je nach Größe
• Hergestellt in Frankreich (Label „Origine France Garantie“)
• Klingenprofil: Phillips®
• Größen: PH000, PH00, PH0 und PH1 (Länge 117–168 mm, je nach Modell)
• Kompatibel mit Phillips®- und Pozidriv®-Profilen
• Lebenslange Austauschgarantie
• Herkunft: Frankreich
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für professionelles Qualitätswerkzeug, das Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit vereint. Mit über 100 Jahren Erfahrung zählt die Marke zu den führenden Herstellern für Industrie-, Automotive-, Wartungs- und Bauanwendungen. Facom entwickelt innovative, robuste Werkzeuge – von Drehmomentschlüsseln bis zu Werkstattwagen – und sichert mit seiner seit 1952 bestehenden lebenslangen Garantie eine nachhaltige Nutzung.
Stärken
• Höchste Präzision für feine und anspruchsvolle Schraubarbeiten
• Schnelle Größenidentifikation durch farbcodierten Griff
• Langlebig und verschleißfest dank verchromter Klinge und brünierter Spitze
• Lebenslange Garantie für maximale Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit
• Schnelle Größenidentifikation durch farbcodierten Griff
• Langlebig und verschleißfest dank verchromter Klinge und brünierter Spitze
• Lebenslange Garantie für maximale Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit
Anwendungen
Dieser Mikro-Schraubendreher ist ideal für Arbeiten, die höchste Genauigkeit erfordern – etwa in der Elektronikwartung, beim Zusammenbau von Präzisionsgeräten, in der Feinmechanik, bei der Reparatur von Haushaltsgeräten oder bei industriellen Justierarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 170x20x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
| Abdruck | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | 3 |
| Klingenlänge | 168 mm |
| Länge | 168 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage