2433024 Visline Latzhose marine/gelb/zink Gr. 24
2433 Visline Latzhose marine-gelb-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2433024
Rubix:1966543
EAN:4030913878881

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 24 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 2433024 Visline Latzhose marine/gelb/zink Gr. 24
Visline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2430) schwarz/orange/zink (2431) grün/orange/schiefer (2432) marine/gelb/zink (2433)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 24 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | gelb |
| Knieschutztasche | 2 aufgesetzte knietaschen |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle (diagonal-köper ca. 285 g/m²); kontrast: warnorange/warngelb, 85 % polyester, 15 % baumwolle (ca. 290 g/m²) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,53 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
24