12679-442-11010 GR. 82C46 KORNBL/SCHWBL Hose Mannheim 65% PE/35% BW

Hose Mannheim royal/dark navy

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:12679-442-11010-82C46
Rubix:1536403
EAN:5711074035885
12679-442-11010-82C46 KORNBLAU-SCHW.BLAU Hose Mannheim

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe82/46
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12679-442-11010 GR. 82C46 KORNBL/SCHWBL Hose Mannheim 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
Mascot MANNHEIM Hose kornblau/schwarzblau Gr. 82C46

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Farbeblau
Größe82/46
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Grammatur270 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
60,51 exkl. MwSt.
/ Stück
72,61 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Größe

82/46