2430028 Visline Latzhose zink/orange/schiefer Gr. 28
2430 Visline Latzhose zink-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2430028
Rubix:1965402
EAN:4030913877969

Produktdetails : 2430028 Visline Latzhose zink/orange/schiefer Gr. 28
Visline, Latzhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2430) schwarz/orange/zink (2431) grün/orange/schiefer (2432) marine/gelb/zink (2433)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 28 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Knieschutztasche | 2 aufgesetzte knietaschen mit farbigen applikationen |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle (hauptfarbe: 65 % polyester, 35 % baumwolle; diagonal-köper ca. 285 g/m²; kontrastfarbe: warnorange/warngelb 85 % polyester, 15 % baumwolle ca. 290 g/m²) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,53 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
28