2125062 Canvas 320 Bundhose khaki/schwarz Gr. 62
2125 Canvas 320 Bundhose khaki-schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2125062
Rubix:1966396
EAN:4030913051925

Produktdetails : 2125062 Canvas 320 Bundhose khaki/schwarz Gr. 62
Bundhose, Serie Canvas 320 mit CORDURA, Knietaschen aus CORDURA, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA, rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornbl./kornbl. (2120) grün/grün (2121) weiß/weiß (2122) grau/schwarz (2123) schwarz/schwarz (2124) khaki/schwarz (2125) braun/schwarz (2126) rot/rot (2127) marine/marine (2128)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | khaki |
|---|---|
| Größe | 62 |
| Hauptmaterial | cordura |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
62