2250-5365-4699 GR.46 KBL.BLAU/SCHWARZ KÜBLER Hose ACTIVIQ low
2250-5365-4699 GR.46 KBL.BLAU/SCHWARZ KÜBLER Hose ACTIVIQ low
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:2250-5365-4699 GR.46 KBL.BLAU/SCHWARZ
Rubix:3504701
EAN:4053813271033

Produktdetails : 2250-5365-4699 GR.46 KBL.BLAU/SCHWARZ KÜBLER Hose ACTIVIQ low
Hose 2250
Ausführung:
• Zwei Gesäßtaschen
• Meterstab- und Schenkeltasche
• Aufgesetzte Stifttasche, Smartphonetasche
• Elastischer Bundeinsatz
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Ausführung:
• Zwei Gesäßtaschen
• Meterstab- und Schenkeltasche
• Aufgesetzte Stifttasche, Smartphonetasche
• Elastischer Bundeinsatz
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 46 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
