2110056 Canvas 320 Bundjacke kornbl./kornbl. Gr. 56
2110 Canvas 320 Bundjacke kornblau-kornblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2110056
Rubix:1533563
EAN:4030913037691

Produktdetails : 2110056 Canvas 320 Bundjacke kornbl./kornbl. Gr. 56
Bundjacke, Serie Canvas 320 mit CORDURA, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: kornbl./kornbl. (2110) grün/grün (2111) weiß/weiß (2112) grau/schwarz (2113) schwarz/schwarz (2114) khaki/schwarz (2115) braun/schwarz (2116) rot/rot (2117) marine/marine (2118)
Canvas 320 Bundjacke kornblau/kornblau Gr. 56
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 56 |
| Hauptmaterial | cordura |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
56