06015A6100 Akku-Stichsäge solo GST 18V-LI S ohne Akku Karton
01750499, 8110200905 Akku St-säge solo GST 18,0 V-Li Bosch o. Akku o. LG Karton
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:4001750499, 8110200905
Rubix:2912352
Produktdetails : 06015A6100 Akku-Stichsäge solo GST 18V-LI S ohne Akku Karton
Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B ProfessionalDiese kompakte und kraftvolle Akku-Stichsäge ist besonders gut zu greifen. Sie hat ein geringes Gewicht und lässt sich mit einer Hand nachrüsten, wenn das Blatt zu ersetzen ist. Produkteigenschaften: • Geringer Griffumfang ermöglicht bestmögliche Kontrolle beim Sägen • Leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien • SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand Lieferumfang: Maschine, 3 Sägeblätter, Spanreißschutz, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- premium elektrowerkzeug:01750428 AKSTICHS. SOLO GST 18 V-LI S OA
- rubix:2454460
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
213,30 € exkl. MwSt./ Stück

