0601575103 Schaumstoffsäge GSG 300

Schaumstoffsäge GSG 300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:GSG 300 (0601575103)
Rubix:2776759
Hersteller:0601575103
EAN:3165140253031
BOS-0601575103 Schaumstoffsäge GSG 300

Technische Zusammenfassung

Spannung240 V
Schnittleistung300 mm
Gewicht1,6 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 0601575103 Schaumstoffsäge GSG 300


Die Bosch GSG 300 Professional Schaumstoffsäge ist ein präzises Elektrowerkzeug, das speziell für das Schneiden weicher Materialien wie Schaumstoffe oder Isolierfasern entwickelt wurde. Mit einer Schnitttiefe von 300 mm verbindet sie Leistung, Bedienkomfort und professionelle Ergebnisse.

Eigenschaften:
Die GSG 300 Professional ist mit einem 350-W-Motor ausgestattet, welcher eine hohe Hubzahl von bis zu 3.000 Hüben pro Minute im Leerlauf ermöglicht. Die präzise Führung der Sägeblätter sorgt für stabile, gerade oder kurvige Schnitte. Der vibrationsarme Betrieb in Kombination mit einem leisen Motor garantiert eine angenehme und ermüdungsfreie Handhabung. Das Werkzeug ist so konstruiert, dass auch in dickeren Materialien saubere und exakte Schnittkanten erzielt werden.

Spezifikationen:
• Nennaufnahmeleistung: 350 W
• Abgabeleistung: 185 W
• Leerlaufhubzahl: 3.500 Hübe/min
• Hubhöhe: 10 mm
• Schnitttiefe: 300 mm
• Gewicht: 1,6 kg
• Schutzklasse: II
• Schalldruckpegel: 84 dB(A)
• Schallleistungspegel: 92 dB(A)
• Vibrationen (ah): 2,5 m/s²
• Unsicherheit (K): 1,5 m/s²

Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG: Maschinensicherheit
• Richtlinie 2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU: RoHS
• EN 62841-2-11: Sicherheit von Schaumstoffsägen
• EN 55014-1: EMV – Störaussendungen
• EN 55014-2: EMV – Störfestigkeit
• EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3: EMV – Oberschwingungen und Spannungsschwankungen
• EN IEC 63000: Dokumentation zu gefährlichen Stoffen

Markeninformationen:
Bosch ist ein international anerkanntes Unternehmen und bekannt für Spitzentechnologien und Serviceleistungen. Das Ziel: Produkte anzubieten, die Anwender begeistern, den Alltag verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Der Konzern ist in vier große Geschäftsbereiche gegliedert: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative, zuverlässige und nachhaltige Lösungen. Die Sparte Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge spezialisiert, die den hohen Anforderungen von Bau- und Industrieprofis gerecht werden. Getreu dem Leitsatz „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt aller Innovationen.

Stärken

• Gerade oder kurvige Schnitte in weichen Materialien
• Hohe Schnittleistung bis zu 300 mm
• Geringe Vibrationen für höheren Bedienkomfort
• Leiser Betrieb zur Reduzierung von Hörbelastungen
• Präzise Schnittführung dank stabiler Blattführung
• Leichtes Design mit nur 1,6 kg für einfache Handhabung
• Sicheres Arbeiten durch arretierbaren Schalter

Anwendungen

• Schneiden von Moosgummi und Schaumstoffen
• Bearbeitung von gummiertem Rosshaar
• Zuschneiden von Isolierfasern
• Ideal für dicke und weiche Materialien
• Perfekt für Fachleute in der Wärme- oder Schalldämmung
• Einsatz in Werkstätten oder direkt auf der Baustelle

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1600 g
Spannung240 V
Schnittleistung300 mm
Gewicht1,6 kg
Kabellosnein
Modell601575103
Leistung350 W
Leerlaufdrehzahl3500 rpm
686,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
824,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen