Referenzen
Roebuck:854032
Rubix:3239141
EAN:3660338098987


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 854032 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 4.2 mm
Zur Verwendung mit legiertem und unlegiertem Stahl (1.100 N/mm²), Gusseisen, Bronze, Messing und niedriglegiertem Aluminium.
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
4,2 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normal Zink bohren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 4,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
307,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen