NU 212-E-XL-TVP2-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU212-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:3172532
Hersteller:0933299030030
EAN:4054371157838


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NU 212-E-XL-TVP2-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Das FAG Zylinderrollenlager der Baureihe NU-E-XL-TVP2-C3 wurde für Loslagerungen entwickelt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind. Es eignet sich ideal für industrielle Anlagen mit hohen Drehzahlen sowie für Anwendungen mit regelmäßigen Wartungs- und Inspektionsanforderungen.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring ohne Bordrippen am Innenring und ausgelegt als Loslager mit freier axialer Verschiebung in beide Richtungen
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit gegenüber der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung mit optimierten Kontaktflächen für höhere dynamische Tragzahlen und verlängerte Gebrauchsdauer
• TVP2: Massivfensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
• C3: Vergrößertes Radialspiel gegenüber dem Normallagerluftspiel
• >A: Interne Konstruktionsänderung ohne Auswirkungen auf die Anwendung; weiterhin mit der Vorgängerversion austauschbar
Eigenschaften:
Der Innenring besitzt keine Bordrippen und kann daher axial verschoben sowie unabhängig vom übrigen Lager demontiert werden. Diese Trennbarkeit stellt einen wesentlichen konstruktiven Vorteil dar. Bei der Montage kann der Innenring separat auf der Welle installiert werden, ohne Rollen oder Käfig Montagebelastungen auszusetzen. Bei der Demontage trennen sich die beiden Baugruppen problemlos: Der Innenring verbleibt auf der Welle, während die Außenringbaugruppe im Gehäuse verbleibt, ohne dass eine aufwendige Demontage erforderlich ist.
Die E-Ausführung basiert auf einer optimierten Innengeometrie und bietet eine höhere radiale Tragfähigkeit als die Standardversion. Dadurch erweitert sich das Einsatzspektrum auf Anwendungen mit höheren Belastungen, ohne dass sich die Einbaumaße ändern. Die X-life-Technologie nutzt moderne Fertigungsverfahren zur Erzeugung besonders homogener und fein bearbeiteter Laufbahnoberflächen. Dadurch erhöht sich die dynamische Tragfähigkeit im Durchschnitt um rund 18 %, während die nominelle Lagerlebensdauer um mehr als 70 % gesteigert wird. Gleichzeitig sinkt die innere Reibung, wodurch die Betriebstemperatur reduziert und das Schmiermittel weniger belastet wird.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die bewegte Masse des Lagers. Die geringere Massenträgheit verbessert das Verhalten bei häufigen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen. Das vergrößerte Radialspiel C3 kompensiert Presspassungen sowie unterschiedliche thermische Ausdehnungen von Welle und Gehäuse. Dadurch werden unzulässige Vorspannungen vermieden, die die Lagerlebensdauer beeinträchtigen könnten.
Wartung:
Dank der trennbaren Bauweise lässt sich das Lager besonders einfach inspizieren. Ohne vollständige Demontage können die Baugruppen getrennt werden, um Laufbahnen und Wälzkörper auf Schäden wie Abplatzungen, Eindrücke oder Verschleiß zu prüfen und bei Bedarf nachzuschmieren.
Der TVP2-Käfig aus Polyamid setzt eine thermische Einsatzgrenze voraus: Die Betriebstemperatur darf +120 °C nicht überschreiten. Die Lebensdauer des Käfigs hängt zudem wesentlich vom verwendeten Schmierstoff ab. Einige Schmierstoffe können Polyamid bei hohen Temperaturen chemisch angreifen und die Käfigfestigkeit vorzeitig beeinträchtigen. Daher sind sowohl die Betriebstemperaturen als auch die chemische Verträglichkeit des Schmierstoffs mit Polyamid bei der Schmierstoffauswahl zu berücksichtigen.
Darüber hinaus liefert die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen wertvolle Hinweise auf den Lagerzustand. Veränderungen können auf Schäden an den Laufbahnen oder auf eine unzureichende Schmierung hindeuten.
Stärken:
• Vereinfachte Montage, Demontage und Wartung durch den trennbaren Innenring
• Reduzierte Schwingungen und geringere Geräuschentwicklung dank X-life-Oberflächenqualität
• Weniger Verschleiß und niedrigere Betriebstemperaturen durch reduzierte innere Reibung
• Verbesserte Dynamik bei Drehzahländerungen durch den leichten, glasfaserverstärkten Polyamidkäfig
Anwendungen:
Diese FAG Zylinderrollenlager werden bevorzugt in Loslagerungen rotierender Maschinen eingesetzt, bei denen die Welle thermisch bedingt axial verschoben werden muss, ohne zusätzliche Belastungen auf das Gehäuse zu übertragen. Dank ihrer hohen radialen Tragfähigkeit eignen sie sich besonders für Antriebssysteme, Industriegetriebe, Untersetzungsgetriebe und weitere Anwendungen mit dauerhaft hohen Radialkräften.
In Elektromotoren übernimmt das vergrößerte Radialspiel C3 eine wichtige Funktion. Es gleicht thermische Ausdehnungen aus, die während des Betriebs durch die Erwärmung der Wicklungen entstehen, und verhindert innere Spannungen, welche die Lagerlebensdauer verkürzen könnten. Auch Industriepumpen und Kompressoren profitieren von dieser Eigenschaft, insbesondere bei hohen Drehzahlen, die durch den massearmen TVP2-Käfig optimal unterstützt werden.
Die Trennbarkeit des Innenrings bietet besondere Vorteile in Anlagen mit regelmäßigem Wartungsbedarf oder eingeschränkter Zugänglichkeit, beispielsweise in Lebensmittel- und Getränkeproduktionslinien, Werkzeugmaschinen oder schweren Förder- und Handhabungssystemen. Das Lager kann dort geprüft und nachgeschmiert werden, ohne vollständig ausgebaut werden zu müssen, wodurch Stillstandszeiten deutlich reduziert werden.
In der Schwerindustrie, beispielsweise in Stahlwerken, Zementwerken oder im Bergbau, ermöglicht die optimierte E-Geometrie die zuverlässige Aufnahme hoher Radiallasten in dauerhaft belasteten Lagerstellen.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring ohne Bordrippen am Innenring und ausgelegt als Loslager mit freier axialer Verschiebung in beide Richtungen
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit gegenüber der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung mit optimierten Kontaktflächen für höhere dynamische Tragzahlen und verlängerte Gebrauchsdauer
• TVP2: Massivfensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
• C3: Vergrößertes Radialspiel gegenüber dem Normallagerluftspiel
• >A: Interne Konstruktionsänderung ohne Auswirkungen auf die Anwendung; weiterhin mit der Vorgängerversion austauschbar
Eigenschaften:
Der Innenring besitzt keine Bordrippen und kann daher axial verschoben sowie unabhängig vom übrigen Lager demontiert werden. Diese Trennbarkeit stellt einen wesentlichen konstruktiven Vorteil dar. Bei der Montage kann der Innenring separat auf der Welle installiert werden, ohne Rollen oder Käfig Montagebelastungen auszusetzen. Bei der Demontage trennen sich die beiden Baugruppen problemlos: Der Innenring verbleibt auf der Welle, während die Außenringbaugruppe im Gehäuse verbleibt, ohne dass eine aufwendige Demontage erforderlich ist.
Die E-Ausführung basiert auf einer optimierten Innengeometrie und bietet eine höhere radiale Tragfähigkeit als die Standardversion. Dadurch erweitert sich das Einsatzspektrum auf Anwendungen mit höheren Belastungen, ohne dass sich die Einbaumaße ändern. Die X-life-Technologie nutzt moderne Fertigungsverfahren zur Erzeugung besonders homogener und fein bearbeiteter Laufbahnoberflächen. Dadurch erhöht sich die dynamische Tragfähigkeit im Durchschnitt um rund 18 %, während die nominelle Lagerlebensdauer um mehr als 70 % gesteigert wird. Gleichzeitig sinkt die innere Reibung, wodurch die Betriebstemperatur reduziert und das Schmiermittel weniger belastet wird.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die bewegte Masse des Lagers. Die geringere Massenträgheit verbessert das Verhalten bei häufigen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen. Das vergrößerte Radialspiel C3 kompensiert Presspassungen sowie unterschiedliche thermische Ausdehnungen von Welle und Gehäuse. Dadurch werden unzulässige Vorspannungen vermieden, die die Lagerlebensdauer beeinträchtigen könnten.
Wartung:
Dank der trennbaren Bauweise lässt sich das Lager besonders einfach inspizieren. Ohne vollständige Demontage können die Baugruppen getrennt werden, um Laufbahnen und Wälzkörper auf Schäden wie Abplatzungen, Eindrücke oder Verschleiß zu prüfen und bei Bedarf nachzuschmieren.
Der TVP2-Käfig aus Polyamid setzt eine thermische Einsatzgrenze voraus: Die Betriebstemperatur darf +120 °C nicht überschreiten. Die Lebensdauer des Käfigs hängt zudem wesentlich vom verwendeten Schmierstoff ab. Einige Schmierstoffe können Polyamid bei hohen Temperaturen chemisch angreifen und die Käfigfestigkeit vorzeitig beeinträchtigen. Daher sind sowohl die Betriebstemperaturen als auch die chemische Verträglichkeit des Schmierstoffs mit Polyamid bei der Schmierstoffauswahl zu berücksichtigen.
Darüber hinaus liefert die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen wertvolle Hinweise auf den Lagerzustand. Veränderungen können auf Schäden an den Laufbahnen oder auf eine unzureichende Schmierung hindeuten.
Stärken:
• Vereinfachte Montage, Demontage und Wartung durch den trennbaren Innenring
• Reduzierte Schwingungen und geringere Geräuschentwicklung dank X-life-Oberflächenqualität
• Weniger Verschleiß und niedrigere Betriebstemperaturen durch reduzierte innere Reibung
• Verbesserte Dynamik bei Drehzahländerungen durch den leichten, glasfaserverstärkten Polyamidkäfig
Anwendungen:
Diese FAG Zylinderrollenlager werden bevorzugt in Loslagerungen rotierender Maschinen eingesetzt, bei denen die Welle thermisch bedingt axial verschoben werden muss, ohne zusätzliche Belastungen auf das Gehäuse zu übertragen. Dank ihrer hohen radialen Tragfähigkeit eignen sie sich besonders für Antriebssysteme, Industriegetriebe, Untersetzungsgetriebe und weitere Anwendungen mit dauerhaft hohen Radialkräften.
In Elektromotoren übernimmt das vergrößerte Radialspiel C3 eine wichtige Funktion. Es gleicht thermische Ausdehnungen aus, die während des Betriebs durch die Erwärmung der Wicklungen entstehen, und verhindert innere Spannungen, welche die Lagerlebensdauer verkürzen könnten. Auch Industriepumpen und Kompressoren profitieren von dieser Eigenschaft, insbesondere bei hohen Drehzahlen, die durch den massearmen TVP2-Käfig optimal unterstützt werden.
Die Trennbarkeit des Innenrings bietet besondere Vorteile in Anlagen mit regelmäßigem Wartungsbedarf oder eingeschränkter Zugänglichkeit, beispielsweise in Lebensmittel- und Getränkeproduktionslinien, Werkzeugmaschinen oder schweren Förder- und Handhabungssystemen. Das Lager kann dort geprüft und nachgeschmiert werden, ohne vollständig ausgebaut werden zu müssen, wodurch Stillstandszeiten deutlich reduziert werden.
In der Schwerindustrie, beispielsweise in Stahlwerken, Zementwerken oder im Bergbau, ermöglicht die optimierte E-Geometrie die zuverlässige Aufnahme hoher Radiallasten in dauerhaft belasteten Lagerstellen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 103000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 112000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen