NU 2212-E-XL-M1-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU2212-E-XL-M1-C3>A
Rubix:3176180
Hersteller:0933312070030
EAN:4054371160142


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : NU 2212-E-XL-M1-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
FAG-Zylinderrollenlager
Diese Lager haben eine oder mehrere Reihen von Wälzkörpern in Form von Zylindern. Im Gegensatz zu Kugeln hat ein Zylinder eine größere Kontaktfläche senkrecht zur Zylinderachse, wodurch er größere Kräfte übertragen kann, eine höhere Steifigkeit aufweist und die Verwendung von Wälzkörpern mit kleinerem Durchmesser bei gleicher Belastung ermöglicht.Informationen zur Marke:
FAG ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Kugellagern und bekannt für seine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Fachkompetenz. Mit über 100 Jahren Erfahrung bietet FAG eine breite Palette an Lagern, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Branchen gerecht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen