Referenzen
INA:SL045032-D-PP-2NR
Rubix:2021416
Hersteller:0893178310000
EAN:4054369687002

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 109 mm |
Produktdetails : SL045032-D-PP-2NR (INA) Zylinderrollenlager INA
Entwickelt für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen, bietet dieses zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager eine zuverlässige und kompakte Festlagerlösung. Dank seiner robusten Konstruktion und der beidseitig integrierten Dichtung eignet es sich ideal für verschmutzte Umgebungen sowie für den Einsatz im Außenbereich.
Erläuterung:
• SL0450: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager als Festlager mit Mittelbord am Außenring und drei Borden am Innenring. Die breiteste und robusteste Bauform dieser Baureihe
• D: Optimiertes Außenringprofil mit vergrößerter Tragfläche und verbesserten Kantenübergängen für eine gleichmäßigere Spannungsverteilung
• PP: Beidseitig integrierte berührende Lippendichtungen
• 2NR: Außenring mit Sicherungsringnuten inklusive zwei mitgelieferter WRE-Sicherungsringe zur axialen Positionierung im Gehäuse
Eigenschaften:
Dieses zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager ist als Festlager ausgeführt. Die vollrollige Bauweise ohne Käfig maximiert die radiale Tragfähigkeit, reduziert jedoch die zulässige Drehzahl. Dadurch eignet sich das Lager besonders für langsam laufende oder oszillierende Anwendungen mit hohen Belastungen.
Der massive Außenring verfügt über ein Mittelbord sowie zwei Sicherungsringnuten, die eine einfache axiale Positionierung im Gehäuse ermöglichen. Die Kennzeichnung 2NR bedeutet, dass zwei WRE-Sicherungsringe bereits im Lieferumfang enthalten und montagefertig sind. Der geteilte Innenring wird durch einen Stahlblechring zusammengehalten und besitzt ebenso wie der Außenring Schmiernuten und Schmierbohrungen. Dadurch kann eine Nachschmierung über beide Lagerringe erfolgen.
Die Ausführung D kennzeichnet einen optimierten Außenring mit vergrößerter Auflagefläche und sanften Übergängen an den Bordkanten. Dadurch werden lokale Kontaktspannungen reduziert und die Belastbarkeit bei stark konzentrierten Lasten verbessert. Mit der Standardbefettung beträgt der zulässige Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +80 °C.
Wartung:
Das Lager wird serienmäßig mit einem lithiumkomplexseifen- und mineralölbasierten Schmierfett gemäß GA08 ausgeliefert. Aufgrund der berührenden PP-Lippendichtungen und der vollrolligen Ausführung ist die zulässige Drehzahl reduziert. Dieser Aspekt sollte bei der Auswahl des Schmierstoffs berücksichtigt werden.
Die Nachschmierung erfolgt über die Schmiernuten und Schmierbohrungen im Innen- und Außenring. Während des Nachschmierens müssen die Dichtungen ausreichend abgestützt werden, um ein Herausdrücken der Dichtelemente zu vermeiden.
Im Betrieb sollten Vibrationen und ungewöhnliche Laufgeräusche regelmäßig überwacht werden, da sie auf eine Verschlechterung des Schmierfilms oder auf Verunreinigungen hinweisen können. Die Lagertemperatur darf den durch Schmierfett und Dichtungen vorgegebenen Einsatzbereich nicht überschreiten. Bei Montage und Demontage dürfen Kräfte niemals über die Wälzkörper, die Dichtungen oder die Befestigung des geteilten Innenrings eingeleitet werden. Die Passflächen sollten vor der Montage leicht eingeölt oder mit einem Trockenschmierstoff behandelt werden. Das Einpressen ist kontrolliert hinsichtlich Kraft und Weg durchzuführen, um Montagefehler zu vermeiden.
Dichtung:
Die Kennzeichnung PP steht für beidseitig integrierte berührende Lippendichtungen aus Polyurethan. Dieses Material zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen aus. Die Dichtungen schützen das Wälzlager zuverlässig vor Spritzwasser, Staub und Feuchtigkeit und halten gleichzeitig den Schmierstoff sicher im Lager.
Vorteil: Die integrierte Dichtung macht in vielen Anwendungen zusätzliche externe Dichtungselemente überflüssig, vereinfacht die Konstruktion und gewährleistet bereits ab der Inbetriebnahme einen wirksamen Schutz. Besonders geeignet ist diese Ausführung für verschmutzte Einsatzbedingungen, beispielsweise an Förderanlagen, Landmaschinen oder Außenanlagen.
Zu beachten: Berührende Lippendichtungen erzeugen eine zusätzliche Reibung, wodurch die zulässige Drehzahl gegenüber offenen Lagern reduziert wird. In besonders aggressiven Umgebungen, beispielsweise bei Salzwasser, maritimen Anwendungen oder intensiver UV-Belastung, kann eine zusätzliche V-Ring-Dichtung in der angrenzenden Konstruktion den Schutz weiter erhöhen.
Stärken:
• Sehr hohe radiale Tragfähigkeit durch vollrollige Ausführung ohne Käfig für Anwendungen mit hohen Belastungen
• Festlagerausführung mit Mittelbord am Außenring und drei Borden am Innenring zur sicheren axialen Führung in beide Richtungen
• Optimiertes D-Profil mit vergrößerter Tragfläche für eine gleichmäßigere Lastverteilung und geringeren Verschleiß bei hohen Punktbelastungen
• Zwei WRE-Sicherungsringe bereits im Lieferumfang enthalten (Kennzeichnung 2NR) für eine einfache axiale Positionierung im Gehäuse
• Beidseitige integrierte PP-Lippendichtung ermöglicht in den meisten Anwendungen den direkten Einsatz in verschmutzten Umgebungen ohne zusätzliche externe Abdichtung
Anwendungen:
Dieses INA SL04 Zylinderrollenlager wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Radialkräfte, moderate Drehzahlen und verschmutzte Betriebsbedingungen im Vordergrund stehen. Typische Einsatzgebiete sind Maschinen für Fördertechnik, Hebetechnik und Materialhandling, beispielsweise Umlenkrollen und Seilscheiben in Seilsystemen, Auslegerköpfe von Industrie- und Baustellenkranen sowie Hakenflaschen und Flaschenzüge. In diesen Anwendungen nimmt das Lager hohe Radialkräfte infolge der Seilspannung zuverlässig auf und kann gleichzeitig moderate Axialkräfte durch schräg wirkende Zugbelastungen aufnehmen.
Erläuterung:
• SL0450: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager als Festlager mit Mittelbord am Außenring und drei Borden am Innenring. Die breiteste und robusteste Bauform dieser Baureihe
• D: Optimiertes Außenringprofil mit vergrößerter Tragfläche und verbesserten Kantenübergängen für eine gleichmäßigere Spannungsverteilung
• PP: Beidseitig integrierte berührende Lippendichtungen
• 2NR: Außenring mit Sicherungsringnuten inklusive zwei mitgelieferter WRE-Sicherungsringe zur axialen Positionierung im Gehäuse
Eigenschaften:
Dieses zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager ist als Festlager ausgeführt. Die vollrollige Bauweise ohne Käfig maximiert die radiale Tragfähigkeit, reduziert jedoch die zulässige Drehzahl. Dadurch eignet sich das Lager besonders für langsam laufende oder oszillierende Anwendungen mit hohen Belastungen.
Der massive Außenring verfügt über ein Mittelbord sowie zwei Sicherungsringnuten, die eine einfache axiale Positionierung im Gehäuse ermöglichen. Die Kennzeichnung 2NR bedeutet, dass zwei WRE-Sicherungsringe bereits im Lieferumfang enthalten und montagefertig sind. Der geteilte Innenring wird durch einen Stahlblechring zusammengehalten und besitzt ebenso wie der Außenring Schmiernuten und Schmierbohrungen. Dadurch kann eine Nachschmierung über beide Lagerringe erfolgen.
Die Ausführung D kennzeichnet einen optimierten Außenring mit vergrößerter Auflagefläche und sanften Übergängen an den Bordkanten. Dadurch werden lokale Kontaktspannungen reduziert und die Belastbarkeit bei stark konzentrierten Lasten verbessert. Mit der Standardbefettung beträgt der zulässige Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +80 °C.
Wartung:
Das Lager wird serienmäßig mit einem lithiumkomplexseifen- und mineralölbasierten Schmierfett gemäß GA08 ausgeliefert. Aufgrund der berührenden PP-Lippendichtungen und der vollrolligen Ausführung ist die zulässige Drehzahl reduziert. Dieser Aspekt sollte bei der Auswahl des Schmierstoffs berücksichtigt werden.
Die Nachschmierung erfolgt über die Schmiernuten und Schmierbohrungen im Innen- und Außenring. Während des Nachschmierens müssen die Dichtungen ausreichend abgestützt werden, um ein Herausdrücken der Dichtelemente zu vermeiden.
Im Betrieb sollten Vibrationen und ungewöhnliche Laufgeräusche regelmäßig überwacht werden, da sie auf eine Verschlechterung des Schmierfilms oder auf Verunreinigungen hinweisen können. Die Lagertemperatur darf den durch Schmierfett und Dichtungen vorgegebenen Einsatzbereich nicht überschreiten. Bei Montage und Demontage dürfen Kräfte niemals über die Wälzkörper, die Dichtungen oder die Befestigung des geteilten Innenrings eingeleitet werden. Die Passflächen sollten vor der Montage leicht eingeölt oder mit einem Trockenschmierstoff behandelt werden. Das Einpressen ist kontrolliert hinsichtlich Kraft und Weg durchzuführen, um Montagefehler zu vermeiden.
Dichtung:
Die Kennzeichnung PP steht für beidseitig integrierte berührende Lippendichtungen aus Polyurethan. Dieses Material zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen aus. Die Dichtungen schützen das Wälzlager zuverlässig vor Spritzwasser, Staub und Feuchtigkeit und halten gleichzeitig den Schmierstoff sicher im Lager.
Vorteil: Die integrierte Dichtung macht in vielen Anwendungen zusätzliche externe Dichtungselemente überflüssig, vereinfacht die Konstruktion und gewährleistet bereits ab der Inbetriebnahme einen wirksamen Schutz. Besonders geeignet ist diese Ausführung für verschmutzte Einsatzbedingungen, beispielsweise an Förderanlagen, Landmaschinen oder Außenanlagen.
Zu beachten: Berührende Lippendichtungen erzeugen eine zusätzliche Reibung, wodurch die zulässige Drehzahl gegenüber offenen Lagern reduziert wird. In besonders aggressiven Umgebungen, beispielsweise bei Salzwasser, maritimen Anwendungen oder intensiver UV-Belastung, kann eine zusätzliche V-Ring-Dichtung in der angrenzenden Konstruktion den Schutz weiter erhöhen.
Stärken:
• Sehr hohe radiale Tragfähigkeit durch vollrollige Ausführung ohne Käfig für Anwendungen mit hohen Belastungen
• Festlagerausführung mit Mittelbord am Außenring und drei Borden am Innenring zur sicheren axialen Führung in beide Richtungen
• Optimiertes D-Profil mit vergrößerter Tragfläche für eine gleichmäßigere Lastverteilung und geringeren Verschleiß bei hohen Punktbelastungen
• Zwei WRE-Sicherungsringe bereits im Lieferumfang enthalten (Kennzeichnung 2NR) für eine einfache axiale Positionierung im Gehäuse
• Beidseitige integrierte PP-Lippendichtung ermöglicht in den meisten Anwendungen den direkten Einsatz in verschmutzten Umgebungen ohne zusätzliche externe Abdichtung
Anwendungen:
Dieses INA SL04 Zylinderrollenlager wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Radialkräfte, moderate Drehzahlen und verschmutzte Betriebsbedingungen im Vordergrund stehen. Typische Einsatzgebiete sind Maschinen für Fördertechnik, Hebetechnik und Materialhandling, beispielsweise Umlenkrollen und Seilscheiben in Seilsystemen, Auslegerköpfe von Industrie- und Baustellenkranen sowie Hakenflaschen und Flaschenzüge. In diesen Anwendungen nimmt das Lager hohe Radialkräfte infolge der Seilspannung zuverlässig auf und kann gleichzeitig moderate Axialkräfte durch schräg wirkende Zugbelastungen aufnehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 109 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1360000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 740000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.404,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.685,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen