NU2219EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU2219EMA
Rubix:852426
EAN:0053893752099




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : NU2219EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderlager bieten im Vergleich zu anderen Rollenlagertypen die höchstmögliche radiale Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 183x183x64 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4200 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 183x183x64 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4220 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 378000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 324000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
446,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
535,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen