NJ328EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ328EMAC3
Rubix:851957
EAN:0053893751955


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 62 mm |
Produktdetails : NJ328EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderlager bieten im Vergleich zu anderen Rollenlagertypen die höchstmögliche radiale Tragfähigkeit.
Timken NJ328EMAC3 ist ein einreihiges Zylinderrollenlager für hohe radiale Lasten. Mit C3-Radialspiel, Messingkäfig sowie Dichtung/Abschirmung für anspruchsvolle Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 432x432x635 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22500 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 432x432x635 mm |
| Gewicht der Verpackung | 22450 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 62 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Referenzdrehzahl | 2300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 837000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 771000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.758,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.109,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage