NU 204 ECPHA/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 204 ECPHA/C3
Rubix:689994
EAN:7316570780161


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : NU 204 ECPHA/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, Massiv-Polyamid-Fensterkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | phenolharz |
| Referenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen