NU 1018 M/C4VA3091 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 1018 M/C4VA3091
Rubix:313519
EAN:7316571150130
NU 1018 M/C4VA3091 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1018 M/C4VA3091 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, Kammdeckel, Messingkäfig, Lagerluft größer als C3.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1333,3 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffedelstahl
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84825000
1.117,46 exkl. MwSt.
/ Stück
1.340,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen