NU 319 ECML/C3B20 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 319 ECML/C3B20
Rubix:1144560
Hersteller:92178
EAN:7316570348743


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NU 319 ECML/C3B20 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
Die Zylinderrollenlager der SKF-Baureihe NU ECML/C3B20 sind für hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen ausgelegt. Ihr vergrößertes internes Spiel, der bearbeitete Messingkäfig sowie die thermisch stabilisierten Ringe machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für Antriebe mit moderater Wärmeentwicklung.
Erläuterung:
• NU: einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring und keiner am Innenring. Ermöglicht eine freie axiale Verschiebung des Innenrings in beide Richtungen
• EC: optimierte Innenkonstruktion mit mehr und/oder längeren Rollen. Erhöhte radiale Tragfähigkeit und verbesserte Lastverteilung auf der Laufbahn
• ML: einteiliger, bearbeiteter Messingkäfig in Fensterbauweise. Verbesserte mechanische Festigkeit und Wärmeableitung
• C3: vergrößertes radiales Lagerspiel gegenüber Normalspiel. Kompensiert Presspassungen und thermische Ausdehnungen im Betrieb
• B20: thermisch stabilisierte Lagerringe mit reduzierter Breitentoleranz. Minimiert Maßänderungen bei höheren Temperaturen und verbessert die axiale Montagegenauigkeit
Eigenschaften:
SKF Zylinderrollenlager des Typs NU ECML/C3B20 sind für die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitig geringer Reibung ausgelegt. Die beiden Bordrippen am Außenring führen die Rollen zuverlässig, während der fehlende Bord am Innenring eine freie axiale Verschiebung der Welle ermöglicht, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und trägt zu einer verlängerten Lebensdauer unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen bei. Der bearbeitete Messingkäfig bietet eine hohe mechanische Festigkeit und unterstützt die Wärmeabfuhr, was die Betriebssicherheit bei hohen Drehzahlen erhöht. Das vergrößerte radiale Spiel gleicht zudem Effekte aus, die durch enge Passungen und temperaturbedingte Maßänderungen entstehen. Die trennbare Bauweise erleichtert Montage und Demontage und ermöglicht den unabhängigen Austausch des Innenrings.
Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine geeignete Schmierung erforderlich, in der Regel mit Fett oder Öl je nach Einsatzbedingungen. Eine regelmäßige Überprüfung des Schmierzustands hilft, Verschleiß zu reduzieren und übermäßige Erwärmung zu vermeiden.
Darüber hinaus ermöglicht die Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung die frühzeitige Erkennung von Fehlausrichtungen oder inneren Schäden. Eine regelmäßige Reinigung in kontaminierten Umgebungen wird empfohlen, um die Laufbahnen zu schützen. Die thermische Stabilisierung der Lagerringe sorgt für konstante Leistung bei moderaten Temperaturanstiegen. Dennoch ist eine kontinuierliche Überwachung der Betriebsbedingungen erforderlich, um eine langfristige Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit in stark beanspruchten Antriebssystemen
• Kompensation thermischer Ausdehnungen durch freie axiale Verschiebung der Welle
• Reduzierung interner Spannungen bei Loslager-Anordnungen
• Minimiertes Risiko übermäßiger Vorspannung durch angepasstes radiales Spiel
• Thermisch stabiles Betriebsverhalten dank Messingkäfig und stabilisierter Lagerringe
• Vereinfachte Wartung durch trennbare Bauweise
Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager NU ECML/C3B20 wird in Anwendungen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Es wird häufig als Loslager eingesetzt, insbesondere in Systemen, in denen sich die Welle ohne innere Spannungen ausdehnen können muss. In Elektromotoren wird es oft auf der Loslagerseite montiert, um temperaturbedingte Längenänderungen der Welle auszugleichen. Auch Getriebe und Untersetzungsgetriebe profitieren von der Fähigkeit, axiale Bewegungen zuzulassen, insbesondere wenn durch den Betrieb Wärme entsteht. Pumpen, Antriebssysteme und Anlagen der allgemeinen Industrie nutzen diese Bauweise, um auch bei hohen Belastungen und moderater Erwärmung einen stabilen Betrieb sicherzustellen.
Erläuterung:
• NU: einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring und keiner am Innenring. Ermöglicht eine freie axiale Verschiebung des Innenrings in beide Richtungen
• EC: optimierte Innenkonstruktion mit mehr und/oder längeren Rollen. Erhöhte radiale Tragfähigkeit und verbesserte Lastverteilung auf der Laufbahn
• ML: einteiliger, bearbeiteter Messingkäfig in Fensterbauweise. Verbesserte mechanische Festigkeit und Wärmeableitung
• C3: vergrößertes radiales Lagerspiel gegenüber Normalspiel. Kompensiert Presspassungen und thermische Ausdehnungen im Betrieb
• B20: thermisch stabilisierte Lagerringe mit reduzierter Breitentoleranz. Minimiert Maßänderungen bei höheren Temperaturen und verbessert die axiale Montagegenauigkeit
Eigenschaften:
SKF Zylinderrollenlager des Typs NU ECML/C3B20 sind für die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitig geringer Reibung ausgelegt. Die beiden Bordrippen am Außenring führen die Rollen zuverlässig, während der fehlende Bord am Innenring eine freie axiale Verschiebung der Welle ermöglicht, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und trägt zu einer verlängerten Lebensdauer unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen bei. Der bearbeitete Messingkäfig bietet eine hohe mechanische Festigkeit und unterstützt die Wärmeabfuhr, was die Betriebssicherheit bei hohen Drehzahlen erhöht. Das vergrößerte radiale Spiel gleicht zudem Effekte aus, die durch enge Passungen und temperaturbedingte Maßänderungen entstehen. Die trennbare Bauweise erleichtert Montage und Demontage und ermöglicht den unabhängigen Austausch des Innenrings.
Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine geeignete Schmierung erforderlich, in der Regel mit Fett oder Öl je nach Einsatzbedingungen. Eine regelmäßige Überprüfung des Schmierzustands hilft, Verschleiß zu reduzieren und übermäßige Erwärmung zu vermeiden.
Darüber hinaus ermöglicht die Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung die frühzeitige Erkennung von Fehlausrichtungen oder inneren Schäden. Eine regelmäßige Reinigung in kontaminierten Umgebungen wird empfohlen, um die Laufbahnen zu schützen. Die thermische Stabilisierung der Lagerringe sorgt für konstante Leistung bei moderaten Temperaturanstiegen. Dennoch ist eine kontinuierliche Überwachung der Betriebsbedingungen erforderlich, um eine langfristige Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit in stark beanspruchten Antriebssystemen
• Kompensation thermischer Ausdehnungen durch freie axiale Verschiebung der Welle
• Reduzierung interner Spannungen bei Loslager-Anordnungen
• Minimiertes Risiko übermäßiger Vorspannung durch angepasstes radiales Spiel
• Thermisch stabiles Betriebsverhalten dank Messingkäfig und stabilisierter Lagerringe
• Vereinfachte Wartung durch trennbare Bauweise
Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager NU ECML/C3B20 wird in Anwendungen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Es wird häufig als Loslager eingesetzt, insbesondere in Systemen, in denen sich die Welle ohne innere Spannungen ausdehnen können muss. In Elektromotoren wird es oft auf der Loslagerseite montiert, um temperaturbedingte Längenänderungen der Welle auszugleichen. Auch Getriebe und Untersetzungsgetriebe profitieren von der Fähigkeit, axiale Bewegungen zuzulassen, insbesondere wenn durch den Betrieb Wärme entsteht. Pumpen, Antriebssysteme und Anlagen der allgemeinen Industrie nutzen diese Bauweise, um auch bei hohen Belastungen und moderater Erwärmung einen stabilen Betrieb sicherzustellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7290 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 390000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 390000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
669,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
803,89 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage