NU 317 ECM/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 317 ECM/C4
Rubix:959590
Hersteller:16236
EAN:7316576621789
NU 317 ECM/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 317 ECM/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Für Anwendungen mit hoher radialer Belastung ausgelegt, kombiniert dieses Zylinderrollenlager von SKF geringe Reibung mit einer trennbaren Bauweise. Es erleichtert die Montage und ermöglicht axiale Verschiebungen in beide Richtungen.

Erläuterung:
NU: Zwei Bordrippen am Außenring und keine am Innenring ermöglichen eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen
EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr bzw. längeren Rollen zur Steigerung der radialen Tragfähigkeit
M: Massiver Messingkäfig für hohe Stabilität und Festigkeit bei hohen Drehzahlen
C4: Erhöhtes Radialspiel, geeignet für Anwendungen mit starken thermischen Ausdehnungen

Eigenschaften:
Dieses einreihige Zylinderrollenlager von SKF ist für hohe radiale Belastungen ausgelegt und minimiert gleichzeitig Reibungsverluste. Die zwei Bordrippen am Außenring und der bordlose Innenring ermöglichen eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen. Diese Ausführung eignet sich ideal für Loslageranordnungen. Das erhöhte interne Radialspiel nimmt große thermische Ausdehnungen sowie Spannungen aus Presspassungen auf. Es beschreibt den notwendigen Bewegungsraum zwischen den Lagerringen, um Maßänderungen im Betrieb auszugleichen. Dadurch wird das Risiko von Verspannungen und innerer Überlastung reduziert, insbesondere bei hohen Temperaturen. Die trennbare Bauweise erleichtert Montage- und Demontagearbeiten erheblich. Der Innenring kann separat gehandhabt werden, was Wartungseingriffe vereinfacht. Die optimierte Innengeometrie verbessert die Lastverteilung und trägt zu einer langen Lebensdauer bei, auch unter hoher Belastung. Der massive Messingkäfig sorgt für eine präzise Führung der Rollen und einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen, wodurch die Kräfte gleichmäßig verteilt und die Wärmeentwicklung reduziert wird. Dieses Material bietet eine hohe mechanische Festigkeit sowie Stabilität bei hohen Drehzahlen und in Umgebungen mit Vibrationen oder Stoßbelastungen. Zudem gewährleistet es eine gute Wärmeableitung, was insbesondere bei hohen Betriebstemperaturen von Vorteil ist.

Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist erforderlich, um Verschleiß zu minimieren und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Die Wahl des Schmierstoffs richtet sich nach den Einsatzbedingungen, insbesondere Drehzahl und Temperatur. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands hilft, Ausfälle zu vermeiden. Im Rahmen von Wartungsarbeiten sollten die Komponenten gereinigt werden, um Partikel zu entfernen, die die Kontaktflächen beschädigen könnten. Zudem empfiehlt es sich, Vibrationen und Betriebsgeräusche zu überwachen, da Abweichungen auf Schäden oder Verschleiß hinweisen können. Die Betriebstemperatur sollte innerhalb der vorgesehenen Grenzen liegen, um zu großes oder zu geringes Spiel zu vermeiden. Dank der trennbaren Bauweise kann die Reinigung gezielt an den Wälzkörpern erfolgen.

Stärken:
• Erleichtert Loslageranwendungen durch axiale Verschiebung in beide Richtungen
• Vereinfacht Wartungsarbeiten dank trennbarer Bauweise
• Gewährleistet mechanische Stabilität bei hohen Drehzahlen durch Messingkäfig
• Geeignet für starke Temperaturschwankungen durch erhöhtes internes Spiel

Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager von SKF wird in Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und hohen Drehzahlen eingesetzt. Es eignet sich besonders für Lagerungen, bei denen eine axiale Verschiebung der Welle erforderlich ist, beispielsweise zum Ausgleich thermischer Ausdehnungen. Typische Einsatzbereiche sind Elektromotoren, Industriegetriebe und Pumpen. Darüber hinaus findet es Anwendung in Kompressoren, Industrieventilatoren und Getrieben, bei denen hohe radiale Belastungen und Drehzahlen entscheidend sind. In anspruchsvollen industriellen Umgebungen kommt es auch in Anlagen wie Walzwerken, Werkzeugmaschinen oder Energieerzeugungssystemen zum Einsatz. Diese Anwendungen sind durch hohe mechanische Beanspruchungen und Temperaturschwankungen gekennzeichnet und erfordern eine hohe Maßstabilität. In solchen Konfigurationen fungiert das Lager als Loslager, indem es axiale Bewegungen ermöglicht, ohne zusätzliche Spannungen zu erzeugen. Es eignet sich zudem für industrielle Antriebssysteme sowie für Einsatzbereiche mit starken Temperaturschwankungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5412 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r335000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr340000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
563,22 exkl. MwSt.
/ Stück
675,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 87 ) Arbeitstagen