NU 2310 ECP/CNM (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 2310 ECP/CNM
Rubix:959563
Hersteller:202091
EAN:7316572383353




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NU 2310 ECP/CNM (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1727 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 186000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 186000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage