NU 211 ECML/P63H (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 211 ECML/P63H
Rubix:959433
Hersteller:15213
EAN:7316570760279


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : NU 211 ECML/P63H (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 740 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 95000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 96500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 58 ) Arbeitstagen