NU 2326 ECML/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 2326 ECML/C4
Rubix:313619
Hersteller:415713
EAN:7316574559312


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 93 mm |
Produktdetails : NU 2326 ECML/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Dieses SKF-Zylinderrollenlager ist für Anwendungen ausgelegt, die eine hohe radiale Tragfähigkeit und gute Drehzahleigenschaften erfordern. Die trennbare Bauweise erleichtert die Montage, während die NU-Geometrie axiale Verschiebungen ermöglicht.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Schultern am Innenring
• EC: Optimierte Innenkonstruktion für erhöhte radiale Tragfähigkeit und verbesserte Lastverteilung
• ML: Massiver, einteiliger Messingkäfig in Fensterbauweise, geeignet für hohe Drehzahlen
• C4: Erhöhtes Radialspiel, geeignet für starke thermische Ausdehnungen
Eigenschaften:
Dieses Lager gehört zu einer einreihigen Rollenlagerreihe, die für hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen ausgelegt ist. Die NU-Ausführung mit zwei Bordschultern am Außenring und keiner am Innenring ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Die optimierte Innenkonstruktion EC erhöht die Tragfähigkeit und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Rollen. Der bearbeitete Messingkäfig in ML-Ausführung bietet eine hohe mechanische Festigkeit und unterstützt den Betrieb bei hohen Drehzahlen. Das erhöhte Radialspiel C4 gleicht thermische Ausdehnungen sowie feste Passungen zuverlässig aus. Die Konstruktion zeichnet sich durch geringe Reibung aus, dank optimierter Kontaktgeometrie und Oberflächen, welche die Bildung eines stabilen Schmierfilms begünstigen. Die trennbare Bauweise ermöglicht eine einfache Montage und erleichtert Wartungsarbeiten.
Wartung:
Die einwandfreie Funktion des SKF-Zylinderrollenlagers setzt eine geeignete Schmierung voraus, die einen hydrodynamischen Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen gewährleistet. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffniveaus ist notwendig, um Verschleiß und Reibung zu minimieren. Bei Inspektionen sollten Vibrationen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur überwacht werden, um mögliche Unregelmäßigkeiten wie Montagefehler, Fehlausrichtungen oder eine Verschlechterung des Schmierstoffs frühzeitig zu erkennen. Die Reinigung der Komponenten im Rahmen der Wartung trägt zur Erhaltung der Oberflächenqualität und zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Die trennbare Bauweise erleichtert die Demontage und ermöglicht eine visuelle Prüfung der internen Komponenten. Besonderes Augenmerk ist auf die Montagebedingungen zu legen, um übermäßige Belastungen zu vermeiden.
Stärken:
• Ermöglicht die freie axiale Verschiebung der Welle, ideal für Loslager-Anwendungen
• Hohe radiale Tragfähigkeit für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche
• Reduzierte Reibungsverluste und damit geringere Wärmeentwicklung im Betrieb
• Geeignet für anspruchsvolle thermische Bedingungen dank erhöhtem Innenluftspiel
• Hohe mechanische Stabilität auch bei hohen Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager wird in Anwendungen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind und eine kontrollierte axiale Verschiebung der Welle erfordern. Es wird häufig in Elektromotoren als Loslager verwendet, um Längenausdehnungen der Welle auszugleichen. In Industriegetrieben und Antriebssystemen unterstützt es eine gleichmäßige Lastverteilung und sorgt für die Stabilität der Wellen. Auch in Pumpen und Prozessanlagen überzeugt es durch seine Fähigkeit, bei hohen Drehzahlen und geringer Reibung zuverlässig zu arbeiten. Dieser Lagertyp eignet sich besonders für industrielle Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen, wie sie beispielsweise in der Schwerindustrie oder in kontinuierlich betriebenen Anlagen auftreten.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Schultern am Innenring
• EC: Optimierte Innenkonstruktion für erhöhte radiale Tragfähigkeit und verbesserte Lastverteilung
• ML: Massiver, einteiliger Messingkäfig in Fensterbauweise, geeignet für hohe Drehzahlen
• C4: Erhöhtes Radialspiel, geeignet für starke thermische Ausdehnungen
Eigenschaften:
Dieses Lager gehört zu einer einreihigen Rollenlagerreihe, die für hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen ausgelegt ist. Die NU-Ausführung mit zwei Bordschultern am Außenring und keiner am Innenring ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen. Die optimierte Innenkonstruktion EC erhöht die Tragfähigkeit und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Rollen. Der bearbeitete Messingkäfig in ML-Ausführung bietet eine hohe mechanische Festigkeit und unterstützt den Betrieb bei hohen Drehzahlen. Das erhöhte Radialspiel C4 gleicht thermische Ausdehnungen sowie feste Passungen zuverlässig aus. Die Konstruktion zeichnet sich durch geringe Reibung aus, dank optimierter Kontaktgeometrie und Oberflächen, welche die Bildung eines stabilen Schmierfilms begünstigen. Die trennbare Bauweise ermöglicht eine einfache Montage und erleichtert Wartungsarbeiten.
Wartung:
Die einwandfreie Funktion des SKF-Zylinderrollenlagers setzt eine geeignete Schmierung voraus, die einen hydrodynamischen Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen gewährleistet. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffniveaus ist notwendig, um Verschleiß und Reibung zu minimieren. Bei Inspektionen sollten Vibrationen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur überwacht werden, um mögliche Unregelmäßigkeiten wie Montagefehler, Fehlausrichtungen oder eine Verschlechterung des Schmierstoffs frühzeitig zu erkennen. Die Reinigung der Komponenten im Rahmen der Wartung trägt zur Erhaltung der Oberflächenqualität und zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Die trennbare Bauweise erleichtert die Demontage und ermöglicht eine visuelle Prüfung der internen Komponenten. Besonderes Augenmerk ist auf die Montagebedingungen zu legen, um übermäßige Belastungen zu vermeiden.
Stärken:
• Ermöglicht die freie axiale Verschiebung der Welle, ideal für Loslager-Anwendungen
• Hohe radiale Tragfähigkeit für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche
• Reduzierte Reibungsverluste und damit geringere Wärmeentwicklung im Betrieb
• Geeignet für anspruchsvolle thermische Bedingungen dank erhöhtem Innenluftspiel
• Hohe mechanische Stabilität auch bei hohen Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager wird in Anwendungen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind und eine kontrollierte axiale Verschiebung der Welle erfordern. Es wird häufig in Elektromotoren als Loslager verwendet, um Längenausdehnungen der Welle auszugleichen. In Industriegetrieben und Antriebssystemen unterstützt es eine gleichmäßige Lastverteilung und sorgt für die Stabilität der Wellen. Auch in Pumpen und Prozessanlagen überzeugt es durch seine Fähigkeit, bei hohen Drehzahlen und geringer Reibung zuverlässig zu arbeiten. Dieser Lagertyp eignet sich besonders für industrielle Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen, wie sie beispielsweise in der Schwerindustrie oder in kontinuierlich betriebenen Anlagen auftreten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 93x280x280 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28400 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 93 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1250000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1059998980 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.255,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.706,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen