NUP 310 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUP 310 ECJ/C3
Rubix:229195
Hersteller:16881
EAN:7316570410846
NUP 310 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 310 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Dieses SKF Zylinderrollenlager ist für Anwendungen ausgelegt, die hohe radiale Belastungen aufnehmen und gleichzeitig eine axiale Führung der Welle gewährleisten müssen. Die trennbare Bauweise erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten.

Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring sowie einer festen Bordschulter und einer losen Bordscheibe am Innenring
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit einer erhöhten Anzahl an Rollen oder längeren Rollen
• J: Gepresster Stahlblechkäfig, rollengeführt
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber Normalspiel

Eigenschaften:
Dieses SKF Zylinderrollenlager wurde für die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitig geringer Reibung entwickelt. Die einreihige Ausführung mit zwei Bordschultern am Außenring sowie einer festen Bordschulter in Kombination mit einer losen Bordscheibe am Innenring ermöglicht eine axiale Führung der Welle in beide Richtungen. Durch die trennbare Konstruktion werden Montage und Demontage deutlich vereinfacht, wodurch Wartungsarbeiten an mechanischen Baugruppen erleichtert werden. Nach dem Entfernen der Bordscheibe kann der Innenring frei aus dem Lager herausgezogen werden. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und trägt zu einer langen Gebrauchsdauer bei. Der rollengeführte Stahlblechkäfig gewährleistet einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf. Das erhöhte interne Radialspiel (C3) kompensiert thermische Ausdehnungen und reduziert das Risiko von Vorspannungen.

Wartung:
Das SKF Zylinderrollenlager benötigt eine an die Betriebsbedingungen angepasste Schmierung, um Verschleiß und Reibung zu minimieren. Eine regelmäßige Schmierung trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und übermäßige Erwärmung zu vermeiden. Aufgrund der offenen Bauweise ohne integrierte Dichtung besteht ein erhöhtes Risiko durch Verunreinigungen wie Staub, Wasser oder Fremdpartikel, weshalb auf eine saubere Montage besonders zu achten ist. Eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschen, Vibrationen und Temperatur ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Verschleißerscheinungen. Die Reinigung der Komponenten sollte mit geeigneten Produkten erfolgen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Der trennbare Innenring ermöglicht einen direkten Zugang zu den Wälzkörpern. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Montagebedingungen und Passungen gewidmet werden, insbesondere bei thermischen Ausdehnungen.

Stärken:
• Axiale Führung der Welle in beide Richtungen, ideal für Anwendungen mit präziser Positionierung
• Hohe Aufnahmefähigkeit radialer Belastungen in industriellen Antriebssystemen
• Demontierbare Konstruktion für vereinfachte Wartungs- und Austauschvorgänge
• Anpassungsfähig an thermische Schwankungen dank erhöhtem internem Spiel

Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager eignet sich für Mechanismen mit hohen radialen Belastungen und Anforderungen an eine zuverlässige axiale Positionierung. Es wird häufig in industriellen Antriebssystemen eingesetzt, insbesondere an Getriebewellen, bei denen Stabilität und Tragfähigkeit entscheidend sind. In Elektromotoren ermöglicht dieser Lagertyp den Ausgleich thermischer Ausdehnungen und gewährleistet gleichzeitig einen stabilen Betrieb. Ebenso eignet es sich für Produktionsanlagen und Industriemaschinen, bei denen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit gefragt sind.

Typische Anwendungsbeispiele sind:

• Wellen in Industriegetrieben
• Elektromotoren mit thermischen Belastungsschwankungen
• Förderanlagen und mechanische Antriebssysteme
• Automatisierte Produktionsanlagen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x110x110 mm
Bruttogewicht1200 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r112000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr127000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
778,55 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
934,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen