NJ 315 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NJ 315 ECJ/C3
Rubix:13808
Hersteller:13921
EAN:7316577044204


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : NJ 315 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Für mechanische Antriebe und rotierende Baugruppen geeignet, vereint dieses SKF Zylinderrollenlager eine hohe Tragfähigkeit mit geringer Reibung. Seine optimierte Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und einer am Innenring. Axiale Führung in eine Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Rollen. Verbesserte Lastverteilung
• J: Käfig aus Stahlblech, rollengeführt. Gute Balance zwischen Robustheit und Gewicht
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel. Geeignet für thermische Ausdehnung und feste Passungen
Eigenschaften:
Dieses einreihige SKF Zylinderrollenlager basiert auf einer NJ-Konstruktion mit zwei Bordschultern am Außenring und einer am Innenring. Diese Ausführung ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Lasten bei gleichzeitiger axialer Führung in eine Richtung. Eine vollständige axiale Fixierung kann durch den Einsatz eines HJ-Rings auf der freien Seite erreicht werden. Die optimierte Innenkonstruktion sorgt dank angepasster Rollen und einer ausgeklügelten Kontaktgeometrie für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Die geringe Reibung wird durch ein Rollenprofil und Kontaktflächen erreicht, die die Bildung eines stabilen Schmierfilms begünstigen. Dies reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Durch die trennbare Bauweise lassen sich die Komponenten voneinander separieren, was Montage, Demontage und Inspektion deutlich erleichtert.
Der rollengeführte Käfig aus Stahlblech gewährleistet eine zuverlässige Führung der Wälzkörper. Er ist für Standardbetriebsbedingungen ausgelegt und bietet die notwendige mechanische Stabilität für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Der Innenring kann vom restlichen Lager getrennt werden (durch axiales Verschieben in eine Richtung). Dies erleichtert die Montage und Demontage von Systemen und ermöglicht bei Verschleiß einen gezielten Austausch, ohne das gesamte Lager ersetzen zu müssen.
Wartung:
Aufgrund der offenen Bauweise ist eine regelmäßige Schmierung erforderlich, um einen dauerhaften und wirksamen Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen sicherzustellen. Es wird empfohlen, ein Schmierfett oder Öl zu verwenden, das den jeweiligen Drehzahl- und Temperaturbedingungen entspricht. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands hilft, Verschleiß und Überhitzung zu vermeiden.
Die Reinigung sollte mit geeigneten Mitteln erfolgen, um eine interne Verunreinigung zu verhindern. Besonderes Augenmerk ist auf Partikel zu legen, da diese den Verschleiß der Oberflächen beschleunigen können. Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschen ist ein wichtiger Indikator für den Lagerzustand. Dank der trennbaren Bauweise wird die Wartung erleichtert, da ein direkter Zugang zu den internen Komponenten möglich ist.
Temperaturschwankungen sollten kontrolliert werden, um das interne Lagerspiel zu erhalten. Eine Überwachung im Betrieb ermöglicht das frühzeitige Erkennen möglicher Abweichungen, etwa durch zu enge Passungen oder hohe Belastungen.
Stärken:
• Robust: Nimmt hohe radiale Lasten in Getrieben und mechanischen Baugruppen auf
• Praktisch: Vereinfacht Montage- und Wartungsarbeiten durch trennbare Bauweise
• Effizient: Reduziert Reibungsverluste bei Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• Langlebig: Verbessert die Lebensdauer unter Last durch optimierte Lastverteilung
• Zuverlässig: Minimiert das Risiko übermäßiger Vorspannung bei thermischer Ausdehnung
Anwendungen:
Dieses SKF Zylinderrollenlager eignet sich für mechanische Baugruppen mit hohen radialen Belastungen und der Notwendigkeit einer axialen Führung in eine Richtung. Es wird häufig in Industriegetrieben, Untersetzungsgetrieben und Antriebssystemen eingesetzt, bei denen eine stabile Wellenführung erforderlich ist.
In Elektromotoren und rotierenden Maschinen trägt es dazu bei, thermische Ausdehnungen auszugleichen und gleichzeitig einen stabilen Betrieb sicherzustellen. Auch Produktionsanlagen wie Fördertechnik oder Werkzeugmaschinen profitieren von seiner Fähigkeit, bei hohen Drehzahlen mit geringer Reibung zu arbeiten.
In Kombination mit einem passenden Ring kann es zur zusätzlichen axialen Stabilisierung der Welle beitragen, insbesondere in komplexen mechanischen Anwendungen.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und einer am Innenring. Axiale Führung in eine Richtung
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr oder längeren Rollen. Verbesserte Lastverteilung
• J: Käfig aus Stahlblech, rollengeführt. Gute Balance zwischen Robustheit und Gewicht
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel. Geeignet für thermische Ausdehnung und feste Passungen
Eigenschaften:
Dieses einreihige SKF Zylinderrollenlager basiert auf einer NJ-Konstruktion mit zwei Bordschultern am Außenring und einer am Innenring. Diese Ausführung ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Lasten bei gleichzeitiger axialer Führung in eine Richtung. Eine vollständige axiale Fixierung kann durch den Einsatz eines HJ-Rings auf der freien Seite erreicht werden. Die optimierte Innenkonstruktion sorgt dank angepasster Rollen und einer ausgeklügelten Kontaktgeometrie für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Die geringe Reibung wird durch ein Rollenprofil und Kontaktflächen erreicht, die die Bildung eines stabilen Schmierfilms begünstigen. Dies reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Durch die trennbare Bauweise lassen sich die Komponenten voneinander separieren, was Montage, Demontage und Inspektion deutlich erleichtert.
Der rollengeführte Käfig aus Stahlblech gewährleistet eine zuverlässige Führung der Wälzkörper. Er ist für Standardbetriebsbedingungen ausgelegt und bietet die notwendige mechanische Stabilität für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Der Innenring kann vom restlichen Lager getrennt werden (durch axiales Verschieben in eine Richtung). Dies erleichtert die Montage und Demontage von Systemen und ermöglicht bei Verschleiß einen gezielten Austausch, ohne das gesamte Lager ersetzen zu müssen.
Wartung:
Aufgrund der offenen Bauweise ist eine regelmäßige Schmierung erforderlich, um einen dauerhaften und wirksamen Schmierfilm zwischen Rollen und Laufbahnen sicherzustellen. Es wird empfohlen, ein Schmierfett oder Öl zu verwenden, das den jeweiligen Drehzahl- und Temperaturbedingungen entspricht. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands hilft, Verschleiß und Überhitzung zu vermeiden.
Die Reinigung sollte mit geeigneten Mitteln erfolgen, um eine interne Verunreinigung zu verhindern. Besonderes Augenmerk ist auf Partikel zu legen, da diese den Verschleiß der Oberflächen beschleunigen können. Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschen ist ein wichtiger Indikator für den Lagerzustand. Dank der trennbaren Bauweise wird die Wartung erleichtert, da ein direkter Zugang zu den internen Komponenten möglich ist.
Temperaturschwankungen sollten kontrolliert werden, um das interne Lagerspiel zu erhalten. Eine Überwachung im Betrieb ermöglicht das frühzeitige Erkennen möglicher Abweichungen, etwa durch zu enge Passungen oder hohe Belastungen.
Stärken:
• Robust: Nimmt hohe radiale Lasten in Getrieben und mechanischen Baugruppen auf
• Praktisch: Vereinfacht Montage- und Wartungsarbeiten durch trennbare Bauweise
• Effizient: Reduziert Reibungsverluste bei Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• Langlebig: Verbessert die Lebensdauer unter Last durch optimierte Lastverteilung
• Zuverlässig: Minimiert das Risiko übermäßiger Vorspannung bei thermischer Ausdehnung
Anwendungen:
Dieses SKF Zylinderrollenlager eignet sich für mechanische Baugruppen mit hohen radialen Belastungen und der Notwendigkeit einer axialen Führung in eine Richtung. Es wird häufig in Industriegetrieben, Untersetzungsgetrieben und Antriebssystemen eingesetzt, bei denen eine stabile Wellenführung erforderlich ist.
In Elektromotoren und rotierenden Maschinen trägt es dazu bei, thermische Ausdehnungen auszugleichen und gleichzeitig einen stabilen Betrieb sicherzustellen. Auch Produktionsanlagen wie Fördertechnik oder Werkzeugmaschinen profitieren von seiner Fähigkeit, bei hohen Drehzahlen mit geringer Reibung zu arbeiten.
In Kombination mit einem passenden Ring kann es zur zusätzlichen axialen Stabilisierung der Welle beitragen, insbesondere in komplexen mechanischen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3321,8 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 280000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
381,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen