Referenzen
INA:SL1818/500-E-TB-C4
Rubix:1512597
Hersteller:0581551550040
EAN:4012802413199


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : SL1818/500-E-TB-C4 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL1818. . -E, vollbestückter Rollensatz, einreihig, halbfestes Lager, 1 Rippe am Außenring, 2 Rippen am Innenring, Typ SL18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36070 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 345 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2050000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 980000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.639,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.167,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage