Referenzen
INA:SL1818/630-E-TB-C4
Rubix:995505
Hersteller:0572452820040
EAN:4047643060912


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 630 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 69 mm |
Produktdetails : SL1818/630-E-TB-C4 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL1818. . -E, vollbestückter Rollensatz, einreihig, halbfestes Lager, 1 Rippe am Außenring, 2 Rippen am Innenring, Typ SL18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70510 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 630 mm |
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 69 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12.249,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14.699,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage