Referenzen
INA:SL182960-TB-C4
Rubix:949763
Hersteller:0572462460040
EAN:4012802765052


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : SL182960-TB-C4 (INA) Zylinderrollenlager INA
Radial-Zylinderrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 72 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.589,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.307,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 120 ) Arbeitstagen