Referenzen
INA:SL06020-E-C3
Rubix:19810
Hersteller:0001132390030
EAN:4047643174862


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : SL06020-E-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zweireihig, voll, Reihe 50, Lagerspiel größer als normal.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3318 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 65 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.314,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.576,85 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage