SL05028-E (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL05028-E
Rubix:132615
Hersteller:0017093480000
EAN:4047643182447
SL05028-E (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL05028-E (INA) Zylinderrollenlager INA


Leistungsstarke INA Zylinderrollenlager der Baureihe SL05 mit vollrolliger Ausführung und sphärischem Außenring sind für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen und statischen Fluchtungsfehlern ausgelegt.

Erläuterung:
• SL05: Zweireihiges, vollrolliges Zylinderrollenlager ohne Käfig mit sphärischem Außenring zum Ausgleich statischer Fluchtungsfehler
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie

Eigenschaften:
Die INA Baureihe SL05 basiert auf einer zweireihigen, vollrolligen Konstruktion mit Zylinderrollen, bei der bewusst auf einen Käfig verzichtet wird. Dadurch kann die maximal mögliche Anzahl an Wälzkörpern im verfügbaren Bauraum untergebracht werden. Die vergrößerte Kontaktfläche erhöht die radiale Tragfähigkeit erheblich und macht das Lager ideal für Anwendungen mit hohen Lasten.
Die Zylinderrollen werden zwischen den präzise bearbeiteten Schultern der massiven Innen- und Außenringe geführt. Diese Konstruktion gewährleistet eine exakte Führung der Wälzkörper ohne zusätzliche Führungselemente.
Der Außenring verfügt über eine sphärische Laufbahn. Dadurch werden statische Fluchtungsfehler zwischen Welle und Gehäuse ausgeglichen, ohne zusätzliche Belastungen auf die Wälzkörper zu erzeugen. Für diese selbstzentrierende Funktion muss das Gehäuse mit einer entsprechend sphärischen Aufnahme ausgeführt sein.
Die Ausführung E besitzt eine optimierte Innengeometrie, die eine nochmals erhöhte radiale Tragfähigkeit gegenüber der Standardausführung bietet. Sie eignet sich insbesondere für den Einsatz in der Schwerindustrie und in Anwendungen mit außergewöhnlich hohen Belastungen.

Wartung:
Die INA SL05 Baureihe ist ein offenes Zylinderrollenlager ohne integrierte Dichtung. Daher ist ein zuverlässiger Schutz vor Verschmutzungen sowie eine regelmäßige Wartung erforderlich.
Eine kontinuierliche Schmierung mit einem für hohe Radialbelastungen und mittlere Drehzahlen geeigneten Schmierfett ist sicherzustellen. Die Fettmenge sollte sorgfältig dosiert werden, da eine Überfettung zu erhöhten Betriebstemperaturen und einer Beeinträchtigung der Schmiereigenschaften führen kann.
Regelmäßige Kontrollen von Betriebstemperatur, Schwingungsverhalten und Laufgeräuschen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Schmiermangel, Verunreinigungen oder beginnendem Verschleiß der Laufbahnen.

Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit: Vollrollige Ausführung ohne Käfig maximiert die Anzahl der tragenden Zylinderrollen
• Statischer Fluchtungsausgleich: Der sphärische Außenring kompensiert Fluchtungsfehler ohne zusätzliche Belastung der Wälzkörper
• Erhöhte Tragfähigkeit (Ausführung E): Optimierte Innengeometrie für anspruchsvolle Anwendungen in der Schwerindustrie bei unverändertem Bauraum
• Lange Lebensdauer: Die zweireihige Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert den Verschleiß

Anwendungen:
Das INA Zylinderrollenlager der Baureihe SL05 eignet sich besonders für Maschinen und Anlagen mit hohen Radialbelastungen bei mittleren Drehzahlen. Typische Einsatzgebiete sind Umlenkrollen, Laufrollen und Seilrollen, bei denen die vollrollige Bauweise hohe Belastungen zuverlässig aufnimmt. Der sphärische Außenring gleicht dabei leichte Fluchtungsfehler aus, wie sie beispielsweise durch Wellendurchbiegung, wechselnde Lasten oder Montageabweichungen entstehen können.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8200 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite70 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84825000
2.935,25 exkl. MwSt.
/ Stück
3.522,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen