SL182984-B-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL182984-B-C3
Rubix:19882
Hersteller:0005094500030
EAN:4012802606416
SL182984-B-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser420 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite82 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL182984-B-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylindrische Rollenlager sind für Anwendungen mit hohen radialen Lasten und hohen Drehzahlen ausgelegt. In einer großen Auswahl an Ausführungen und Varianten erhältlich, bieten sie hohe Steifigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer. Je nach den in Innen- und Außenring vorhandenen Schultern können sie geringe Axialkräfte aufnehmen oder umgekehrt die axiale Verschiebung der Welle ermöglichen.
Dieses INA Vollrollen-Zylinderrollenlager wurde für anspruchsvolle Industrieanwendungen entwickelt und bietet eine hohe Führungssteifigkeit bei kompakter Bauweise. Das erhöhte Radialspiel ermöglicht die Aufnahme größerer thermischer Ausdehnungen sowie enger Passungen.

Erläuterung:
• SL1829: Präfix zur Kennzeichnung der INA-Vollrollenlager-Baureihe mit besonders schlankem Querschnitt, zwei Bordschultern am Innenring und einer Bordschulter am Außenring; halbfeste Lagerausführung mit axialer Verschiebbarkeit in einer Richtung
• B: Modifizierte Ausführungsvariante mit optimierter Innengeometrie bzw. angepassten Innenabmessungen; maßlich austauschbar, jedoch mit verbesserter Tragfähigkeit und längerer Lebensdauer
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel gegenüber der Normalausführung; gleicht enge Passungen und thermische Ausdehnungen aus und reduziert das Risiko einer übermäßigen internen Vorspannung

Eigenschaften:
Die INA Baureihe SL1829 basiert auf einer Vollrollen-Konstruktion. Der Raum zwischen Innen- und Außenring wird vollständig von Zylinderrollen ausgefüllt, ohne Einsatz eines Käfigs. Dadurch wird die lineare Kontaktfläche zu den Laufbahnen maximiert, was zu einer deutlich höheren radialen Tragfähigkeit im Vergleich zu einem käfiggeführten Lager gleicher Baugröße führt. Die maximal zulässige Drehzahl fällt jedoch entsprechend geringer aus. Der Innenring verfügt über zwei feste Bordschultern, während der Außenring nur eine Bordschulter besitzt. Diese asymmetrische Ausführung ermöglicht die halbfeste Lagerfunktion. Die Welle wird in einer Richtung axial geführt, während in der Gegenrichtung eine freie axiale Verschiebung möglich bleibt. Ein demontierbarer Sicherungsring in einer Nut des Außenrings hält die Komponenten während Transport und Montage zusammen. Nach dem Einbau verbleibt dieser Ring im Lager, darf jedoch keinesfalls axiale Kräfte aufnehmen. Der besonders schlanke Querschnitt der Baureihe SL1829 ermöglicht die Aufnahme von Wellen mit großem Durchmesser bei geringem radialem Bauraum. Die hohe Rollendichte reduziert elastische Verformungen unter Belastung und verbessert die Führungsgenauigkeit. Die Ausführung C3 verfügt über ein erhöhtes internes Radialspiel, das thermische Ausdehnungen und enge Passungen kompensiert und dadurch das Risiko einer übermäßigen Vorspannung im Betrieb verringert. Während des Betriebs muss stets eine Mindest-Radialbelastung vorhanden sein. Läuft das Lager unbelastet oder unter zu geringer Last (weniger als etwa 2 % der statischen Tragzahl C0), können die Rollen gleiten statt abrollen. Dies führt zur Zerstörung des Schmierfilms und kann frühzeitige Fressschäden verursachen. Darüber hinaus muss die Ausrichtung der Lagerstellen nahezu perfekt sein. Dieser Lagertyp toleriert lediglich Fluchtungsfehler in der Größenordnung von etwa 3 Winkelminuten.

Wartung:
Die Schmierung hat entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer dieses Lagertyps. Da kein Käfig vorhanden ist, stehen die Rollen direkt miteinander in Kontakt. Dies führt zu höherer Reibung und einer stärkeren Wärmeentwicklung als bei Standardlagern. Ein hochwertiger und kontinuierlicher Schmierfilm ist daher unerlässlich, unabhängig davon, ob Fett- oder Ölschmierung entsprechend den Betriebsbedingungen eingesetzt wird. Da dieses Lager offen ausgeführt ist, reagiert es empfindlich auf Verunreinigungen und sollte vor abrasivem Staub, Flüssigkeiten und Spänen geschützt werden. Die Montagepassungen müssen strikt eingehalten werden. Eine zu enge Passung reduziert das verbleibende interne Spiel und kann unmittelbar zu Überhitzung führen. Aus diesem Grund wird die Ausführung C3 insbesondere bei Presssitzen oder zu erwartenden Temperaturanstiegen empfohlen. Während des Betriebs sollten ungewöhnliche Veränderungen von Geräuschentwicklung, Temperatur oder Schwingungsverhalten kontinuierlich überwacht und umgehend analysiert werden. Solche Anzeichen deuten häufig auf unzureichende Schmierung, ungeeignetes internes Spiel oder beginnende Oberflächenschäden hin.

Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit durch die käfiglose Vollrollen-Konstruktion
• Hohe mechanische Steifigkeit unter starker Belastung und reduzierte elastische Verformungen
• Halbfeste Lagerfunktion zur axialen Führung der Welle in einer Richtung bei gleichzeitiger Aufnahme thermischer Ausdehnungen
• Schlanker Querschnitt für Anwendungen mit großem Wellendurchmesser und begrenztem radialem Bauraum
• C3-Radialspiel reduziert das Risiko interner Vorspannung bei engen Passungen oder Temperaturanstiegen
• Integrierter Sicherungsring erleichtert Handhabung und Komponentenfixierung während der Montage

Anwendungen:
Die INA Baureihe SL1829 wurde insbesondere für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und begrenztem radialem Bauraum entwickelt. Dank ihres schlanken Querschnitts eignet sie sich besonders für Planetengetriebe, bei denen ein möglichst hohes übertragbares Drehmoment bei konstantem Außendurchmesser erzielt werden soll. Ein weiteres typisches Einsatzgebiet sind industrielle Antriebssysteme, beispielsweise Abtriebswellen von Getrieben, Getriebe von Werkzeugmaschinen oder Förderanlagen. Wenn ein Loslager benötigt wird, um unterschiedliche thermische Ausdehnungen zwischen Welle und Gehäuse auszugleichen, vereinfacht die halbfeste Lagerfunktion der Baureihe SL1829 die Lageranordnung erheblich. Das C3-Radialspiel entfaltet seine Vorteile insbesondere in Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen. Anlagen, die niedrigen Umgebungstemperaturen ausgesetzt sind (beispielsweise Maschinen im Außenbereich oder in kalten Klimazonen) erwärmen sich während des Betriebs schrittweise. Die dadurch entstehenden Ausdehnungen können bei unzureichendem Spiel zu einer unerwünschten Vorspannung des Lagers und damit zu erhöhtem Verschleiß führen. Das C3-Radialspiel gleicht diese Effekte bereits während der Anlaufphase aus, bevor die Betriebstemperatur erreicht wird. Dasselbe Prinzip gilt für Anwendungen mit häufigen Heiz- und Abkühlzyklen, wie sie bei Pressen, Umformmaschinen oder Industrieöfen auftreten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82x560x560 mm
Bruttogewicht54800 g
Innendurchmesser420 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite82 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl340 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3600000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1730000 N
HerkunftslandRO
Zolltarifcode84825000
6.707,82 exkl. MwSt.
/ Stück
8.049,38 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage