RSL183009-A-XL (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RSL183009-A-XL
Rubix:19552
Hersteller:0506228200000
EAN:4012802281262
RSL183009-A-XL (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser66,85 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSL183009-A-XL (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager RSL1830..-XL, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x66,85x66,85 mm
Bruttogewicht230 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser66,85 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r74000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr70000 N
Zolltarifcode84825000
49,18 exkl. MwSt.
/ Stück
59,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 90 ) Arbeitstagen