NU 222-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU222-E-XL-MPAX-C3
Rubix:1898654
Hersteller:0821923160030
EAN:4054369793376


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : NU 222-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 365000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 345000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
565,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
678,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 90 ) Arbeitstagen