NJ 220-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NJ220-E-XL-MPAX-C3
Rubix:1898591
Hersteller:0797637070030
EAN:4054372540882


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NJ 220-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
ZYLINDERROLLENLAGER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 305000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 295000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
451,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
541,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage