NJ 2228-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NJ2228-E-XL-M1
Rubix:513255
Hersteller:0192241250000
EAN:4012801228374
NJ 2228-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite68 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2228-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Die FAG X-life Zylinderrollenlager sind für hohe Radialbelastungen ausgelegt und ermöglichen gleichzeitig eine axiale Führung in einer Richtung. Diese optimierte Ausführung bietet eine höhere Tragfähigkeit bei unveränderten Abmessungen.

Erläuterung:
• NJ: Zwei Bordrippen am Außenring, eine Bordrippe am Innenring; axiale Abstützung in einer Richtung, Loslagerfunktion in der anderen
• E: Optimierte Innengeometrie für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• XL: X-life-Kennzeichnung; bis zu 18 % höhere dynamische Tragzahlen und mehr als 70 % längere nominelle Lebensdauer
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt

Eigenschaften:
Die Baureihe NJ verfügt über einen Außenring mit zwei Bordrippen und einen Innenring mit einer Bordrippe. Diese Konstruktion ermöglicht eine axiale Verschiebung in der nicht geführten Richtung und gewährleistet gleichzeitig eine präzise Lagerung in der Gegenrichtung. Der Innenring kann durch axiales Verschieben vom übrigen Lager getrennt werden, wodurch Montage und Demontage deutlich vereinfacht werden. Ein wiederholtes Abziehen des Rings von der Welle oder aus dem Gehäuse entfällt. Die Ausführung E besitzt eine überarbeitete Innengeometrie, welche die radiale Tragfähigkeit erhöht, ohne die Einbaumaße zu verändern. Der rollengeführte Messingkäfig M1 sorgt für eine stabile Rollenführung bei hohen Drehzahlen und unterstützt eine effiziente Wärmeabfuhr. Durch die Ergänzung eines passenden HJ-Bordrings kann das Lager zu einer beidseitig axial führenden Festlagerlösung erweitert werden, wodurch sich das Einsatzspektrum deutlich vergrößert.

Wartung:
Da diese Lager in offener Ausführung geliefert werden, sollte die Betriebsumgebung frei von abrasiven Partikeln und Feuchtigkeit gehalten werden. Die Qualität des Schmierstoffs (Fett oder Öl je nach Einsatzbedingungen) hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer. Eine regelmäßige Überwachung von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Temperatur ermöglicht die frühzeitige Erkennung möglicher Störungen. Ungewöhnliche Temperaturanstiege, Veränderungen im Schwingungsverhalten oder atypische Geräusche können auf Verunreinigungen, Fluchtungsfehler oder Überlastungen hinweisen. Wartung und Reinigung werden durch die trennbare Innenringkonstruktion erleichtert. Dadurch kann auf die Wälzkörper zugegriffen werden, ohne den Innenring von der Welle oder das übrige Lager aus dem Gehäuse ausbauen zu müssen.

Stärken:
• Höhere radiale Tragfähigkeit bei gleichen Abmessungen dank der E-Ausführung
• Mehr als 70 % längere nominelle Lebensdauer durch die X-life-Technologie für verlängerte Wartungsintervalle
• Reduzierte innere Reibung: geringere Wärmeentwicklung, geringere Belastung des Schmierstoffs und kontrollierter Energieverbrauch
• Messingkäfig M1: hohe Stabilität bei hohen Drehzahlen und verbesserte Wärmeableitung
• Vereinfachte Demontage durch die einseitig verschiebbare Innenringkonstruktion

Anwendungen:
Diese Lager werden in mechanischen Antriebssystemen, Getrieben und Industriegetrieben eingesetzt, überall dort, wo hohe Radialbelastungen mit dem Bedarf an einer partiellen axialen Führung kombiniert werden. Typische Anwendungen finden sich in Brechern, Walzwerken, Kompressoren, Kreiselpumpen und Industrieventilatoren. In Werkzeugmaschinen und kompakten Antriebsachsen ermöglicht die erhöhte Tragfähigkeitsdichte der E-Ausführung besonders platzsparende Konstruktionen. Die Kompatibilität mit dem HJ-Bordring erweitert die Einsatzmöglichkeiten auf Lageranordnungen, die eine vollständige Festlagerfunktion erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14700 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite68 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2050 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r830000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr670000 N
1.458,23 exkl. MwSt.
/ Stück
1.749,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen