NUP 2308-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NUP2308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:3277125
Hersteller:0167412180030
EAN:4012801389464
NUP 2308-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 2308-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Die FAG Zylinderrollenlager der Baureihe NUP-E-XL-TVP2-C3 sind für den Einsatz als Festlager ausgelegt. Dank ihrer zerlegbaren Konstruktion lassen sie sich besonders einfach montieren und warten. Mit optimierter Innengeometrie und erhöhtem radialem Lagerspiel eignen sie sich für hohe Belastungen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen bei hohen Drehzahlen.

Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei festen Bordrippen am Außenring sowie einer festen und einer losen Bordrippe am Innenring. Ermöglicht die Aufnahme axialer Kräfte in beide Richtungen und gewährleistet die vollständige axiale Führung der Welle
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie, ideal für Anwendungen mit hohen Lasten
• XL: Schaeffler X-life Qualitätskennzeichnung für eine verbesserte Innenkonstruktion und optimierte Oberflächen, die eine längere Gebrauchsdauer sowie eine höhere dynamische Tragfähigkeit ermöglichen
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 mit Fensterausführung – leicht, schwingungsdämpfend und mit geringer Massenträgheit
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel gegenüber der Normalausführung, empfohlen bei Presssitzen oder hohen thermischen Belastungen

Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager verfügt über zwei Bordrippen am Außenring sowie eine feste und eine lose Bordrippe am Innenring. Dadurch kann es moderate Axialkräfte in beide Richtungen aufnehmen und gleichzeitig eine präzise axiale Positionierung der Welle sicherstellen. Der Innenring ist demontierbar: Nach dem Entfernen der losen Bordrippe kann er in eine Richtung verschoben werden, was sowohl die Montage als auch die Demontage erheblich erleichtert.
Die Kennzeichnung E steht für eine optimierte Innengeometrie, die eine höhere radiale Tragfähigkeit als die Standardausführung ermöglicht. Das X-life-Konzept basiert auf modernen Fertigungstechnologien, welche die Oberflächenqualität von Laufbahnen und Rollen verbessern. Die gleichmäßigere Lastverteilung reduziert Spannungsspitzen, senkt die Reibung und minimiert die Wärmeentwicklung. Dadurch wird das Schmiermittel weniger belastet und die Nachschmierintervalle können verlängert werden.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die rotierende Masse und die Gesamtträgheit des Lagers. Das C3-Lagerspiel kompensiert Presspassungen sowie unterschiedliche Wärmeausdehnungen zwischen Welle und Gehäuse und verhindert dadurch eine übermäßige interne Vorspannung während des Betriebs.

Wartung:
Die zerlegbare Bauweise erleichtert Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten erheblich. Nach dem Entfernen der losen Bordrippe verbleibt der Innenring auf der Welle, während die Einheit aus Außenring, Rollen und Käfig im Gehäuse verbleibt. Diese natürliche Trennung vermeidet gewaltsame Demontagevorgänge und schützt Passflächen sowie Kontaktoberflächen vor Beschädigungen.
Der direkte Zugang zu Laufbahnen und Wälzkörpern ermöglicht eine einfache Sichtprüfung auf Abplatzungen, Verschleiß oder Eindrückungen. Zudem werden Reinigung und Nachschmierung erleichtert, wobei die Schmierung gemäß den Vorgaben des Herstellers erfolgen sollte.
Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig darf nur innerhalb seines zulässigen Temperaturbereichs bis maximal +120 °C betrieben werden. Für die Zustandsüberwachung empfiehlt sich die Kontrolle von Geräuschentwicklung und Schwingungen. Ungewöhnliche Veränderungen können auf beginnenden Laufbahnschaden oder Schmierstoffmangel hinweisen. Die Überwachung der Lagertemperatur ermöglicht zudem die frühzeitige Erkennung von Überlastungen oder Dichtungsproblemen in benachbarten Baugruppen.

Stärken:
• Zerlegbare Konstruktion für einfache Montage, Demontage und regelmäßige Inspektionen
• Reduzierte mechanische Belastungen während Ein- und Ausbau
• Weniger Verschleiß und geringere Geräuschentwicklung durch optimierte Lagergeometrie
• Höhere Lebensdauer und langfristig stabile Betriebseigenschaften
• Geeignet für Presspassungen und thermisch bedingte Ausdehnungen
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakten Abmessungen
• Zuverlässiger Betrieb auch unter anspruchsvollen Industriebedingungen

Anwendungen:
Diese FAG Zylinderrollenlager werden vor allem als Festlager in industriellen Antriebssystemen eingesetzt, beispielsweise in Getrieben, Übersetzungsgetrieben, Werkzeugmaschinenspindeln sowie Elektro- und Industriemotoren mittlerer bis hoher Leistung. Das erhöhte C3-Lagerspiel kompensiert thermische Einflüsse und Presssitze, die in solchen Anwendungen häufig auftreten.
Weitere typische Einsatzgebiete finden sich in der Schwerindustrie, beispielsweise in der Stahlindustrie, Papierindustrie und Kunststoffverarbeitung. Walzwerke, Extruder und Rollenförderanlagen belasten Lager dauerhaft mit hohen Lasten. In diesen Anwendungen sorgen die E-Ausführung und die X-life-Technologie für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit bei unveränderten Einbaumaßen.
Auch in Förder- und Hebetechniksystemen wie Brückenkranen, Winden und Hebezeugen bieten diese Wälzlager entscheidende Vorteile. Die Möglichkeit, Inspektionen und Nachschmierungen ohne vollständige Demontage der Anlage durchzuführen, reduziert Stillstandszeiten und erleichtert die vorbeugende Instandhaltung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht988 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite45 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r119000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr132000 N
Zolltarifcode84825000
101,55 exkl. MwSt.
/ Stück
121,86 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage