NNU 4980-S-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NNU4980-S-K-M-SP
Rubix:1995598
Hersteller:0192341470000
EAN:4012801336161
NNU 4980-S-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser400 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NNU 4980-S-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG


Diese NNU-Zylinderrollenlager wurden für die höchsten Anforderungen in Werkzeugmaschinen und Präzisionsanlagen entwickelt. Dank ihrer zweireihigen Rollenbauweise bieten sie eine besonders hohe radiale Steifigkeit sowie eine exzellente Laufgenauigkeit.

Erläuterung:
• NNU: Zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Bordrippen am Außenring und bordlosem Innenring; hohe radiale Steifigkeit, axialer Wellenausgleich möglich
• S: Schmiernut und Schmierbohrungen im Außenring; Nachschmierung mit Fett oder Öl ohne Demontage möglich
• K: Kegelbohrung 1:12; kontrolliertes Aufpressen auf Welle oder Spannhülse sowie präzise Einstellung des radialen Lagerspiels
• M: Massiver, einteiliger Messingkäfig, rollengeführt; hohe mechanische Belastbarkeit, Stabilität bei hohen Drehzahlen und starker Beanspruchung sowie verbesserte Wärmeableitung
• SP: Spezielle Präzisionsklasse für Spindellagerungen; Maßgenauigkeit nahe P5, Laufgenauigkeit nahe P4 und äußerst geringer Rundlaufabweichung

Eigenschaften:
Die zweireihige Ausführung mit Zylinderrollen verleiht dieser Lagerreihe eine außergewöhnlich hohe radiale Steifigkeit und macht sie ideal für Anwendungen mit sehr hohen Radialbelastungen. Der Außenring verfügt über drei Bordrippen, während der Innenring bordlos ausgeführt ist. Diese Konstruktion ermöglicht den Einsatz als Loslager und erlaubt axiale Wellenbewegungen ohne zusätzliche Belastungen im System. Längenänderungen durch thermische Ausdehnung oder betriebsbedingte Bewegungen werden zwischen den Rollen und der bordlosen Laufbahn frei ausgeglichen.
Durch den bordlosen Innenring ist das Lager trennbar aufgebaut, was Wartungs- und Montagearbeiten erheblich erleichtert. Der Innenring kann vom Außenring-Rollen-Käfig-Verbund getrennt werden, wodurch Ein- und Ausbau deutlich vereinfacht werden. Bei Servicearbeiten verbleibt der Innenring auf der Welle, während die übrige Baugruppe im Gehäuse verbleiben kann. Das aufwendige Auspressen des kompletten Lagers bei jeder Wartungsmaßnahme entfällt.
Die Kegelbohrung 1:12 ermöglicht während der Montage eine exakte Einstellung des radialen Lagerspiels durch kontrolliertes Aufpressen auf Welle oder Spannhülse. Der massive, einteilige Messingkäfig wird direkt von den Rollen geführt, sorgt für hohe Stabilität bei hohen Drehzahlen und unterstützt die Wärmeabfuhr innerhalb der Lagerung.

Wartung:
Die Schmierung ist der wichtigste Wartungsfaktor für diese Zylinderrollenlager. Die im Außenring integrierte Schmiernut mit Schmierbohrungen (Suffix S) ermöglicht eine Nachschmierung mit Fett oder Öl direkt von außen, ohne das Lager demontieren zu müssen. Die Nachschmierintervalle richten sich nach Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur und sollten gemäß den FAG-Empfehlungen für die jeweilige Anwendung festgelegt werden.
Da keine integrierten Dichtungen vorhanden sind, können Schmutzpartikel und Feuchtigkeit die Laufbahnen und Rollen vorzeitig verschleißen. Daher sollte die Montage stets unter sauberen Bedingungen und mit geeigneten Werkzeugen erfolgen.
Im Betrieb empfiehlt sich die regelmäßige Überwachung von Temperatur, Schwingungsniveau und ungewöhnlichen Geräuschentwicklungen. Ein nicht durch Last oder Drehzahl erklärbarer Temperaturanstieg kann auf Schmierungsprobleme, ein ungeeignetes radiales Lagerspiel oder beginnende Schäden hinweisen. Ergänzend ermöglicht eine periodische Schwingungsanalyse mit Spektralauswertung die frühzeitige Erkennung von Laufbahn- oder Rollenschäden.

Stärken:
• Einfache Montage und Demontage dank trennbarer Bauweise; der Innenring verbleibt bei Wartungsarbeiten auf der Welle und reduziert Maschinenstillstandszeiten
• Präzisionsklasse SP mit sehr geringer Rundlaufabweichung und Laufgenauigkeit nahe P4 für hochpräzise Bearbeitungsprozesse
• Präzise Einstellung des radialen Lagerspiels während der Montage durch Kegelbohrung 1:12 – ohne komplexe Spezialwerkzeuge
• Nachschmierung ohne Demontage dank integrierter Schmierbohrungen und Schmiernut im Außenring
• Integrierte Loslagerfunktion zur zuverlässigen Kompensation thermischer Wellenausdehnungen ohne zusätzliche Axialkräfte

Anwendungen:
FAG NNU-Zylinderrollenlager werden bevorzugt in Werkzeugmaschinen eingesetzt, bei denen Maßhaltigkeit, Laufgenauigkeit und hohe radiale Steifigkeit entscheidend für die Bearbeitungsqualität sind. Bearbeitungszentren, CNC-Drehmaschinen, Rundschleifmaschinen und Präzisionsfräsmaschinen nutzen diese Lager als radiale Spindellagerung in Kombination mit Lagern zur Aufnahme axialer Kräfte.
Die Kombination aus Präzisionsklasse SP und Kegelbohrung K macht diese Lager besonders geeignet für Hochpräzisionsspindeln, bei denen minimale Rundlaufabweichungen gefordert sind und das interne Lagerspiel sowohl bei der Erstmontage als auch im Laufe der Maschinenlebensdauer exakt angepasst werden muss. Auch in Druckmaschinen, insbesondere in Druckzylindern und Hochleistungsdruckwerken, sorgen die zweireihigen Zylinderrollen für die erforderliche Tragfähigkeit und Stabilität bei dauerhaft hohen Radialbelastungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht89110 g
Innendurchmesser400 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite140 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r3800000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1490000 N
Zolltarifcode84825000
30.784,61 exkl. MwSt.
/ Stück
36.941,53 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage