NJ 312-E-XL-TVP2-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NJ312-E-XL-TVP2-C4
Rubix:1672956
Hersteller:0167364000040
EAN:4012801229340


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : NJ 312-E-XL-TVP2-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Diese FAG Zylinderrollenlager der X-life-Baureihe, wurden für Anwendungen mit hohen thermischen Ausdehnungen oder sehr engen Passungen entwickelt. Die erhöhte Tragfähigkeit, der Polyamidkäfig und das vergrößerte Radialspiel C4 erfüllen die Anforderungen anspruchsvoller industrieller Einsatzbedingungen.
Erläuterung:
• NJ: einreihiges Lager, Außenring mit zwei Bordkanten, Innenring mit einer Bordkante; hohe radiale Belastbarkeit und Aufnahme von Axialkräften in einer Richtung; mit HJ-Anlaufring für axiale Festlegung in beide Richtungen kombinierbar
• E: erhöhte Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Kennzeichnung; durchschnittlich 18 % höhere dynamische Grundtragzahlen und über 70 % längere nominelle Lebensdauer
• TVP2: massiver Käfig aus glasfaserverstärktem PA66-Polyamid; reduziertes Gewicht und geringere Trägheit; maximale Betriebstemperatur +120 °C
• C4: größeres internes Radialspiel als C3; geeignet für starke thermische Ausdehnungen und sehr enge Passungen
Eigenschaften:
Das Radialspiel C4 liegt über dem C3-Spiel und ist für Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen oder sehr engen Passungen ausgelegt. Die zusätzliche Spielreserve verhindert eine übermäßige innere Vorspannung, die unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen die Lebensdauer des Lagers verkürzen könnte. Die zerlegbare Konstruktion ermöglicht es, den Innenring beim Ausbau auf der Welle zu belassen und vereinfacht gleichzeitig die Montage, da die Lagerringe separat erwärmt und montiert werden können. Die Bauform NJ gewährleistet eine axiale Führung in einer Richtung. Hohe Radiallasten und Axiallasten in einer Richtung werden aufgenommen, während das Lager in der Gegenrichtung als Loslager fungiert. Durch den Einsatz eines HJ-Anlaufrings (separat erhältlich) kann es ohne Änderungen am Gehäuse in ein Festlager umgewandelt werden. Die X-life-Qualität basiert auf optimierten Oberflächen der Laufbahnen, wodurch Spannungsspitzen reduziert und die innere Reibung verringert werden. Der Käfig aus glasfaserverstärktem PA66-Polyamid trägt zur Reduzierung der rotierenden Masse bei und ist für Einsatztemperaturen bis +120 °C ausgelegt.
Wartung:
Da keine integrierte Abdichtung vorhanden ist, hängt der Schutz vor Verunreinigungen vollständig von der Gehäuseausführung und dem Aufbau des mechanischen Systems ab. Das Schmiermittel ist entsprechend der Betriebstemperaturen auszuwählen, die in den für das C4-Spiel typischen Anwendungen erhöht sein können (Umlauföl oder Fett). Der TVP2-Käfig setzt eine absolute Temperaturgrenze von +120 °C sowie die Verwendung eines kompatiblen Schmierstoffs voraus. Während des Betriebs sollten Temperatur, Geräuschentwicklung und Schwingungen überwacht werden. Abweichungen bei einem dieser Parameter weisen in der Regel auf Verunreinigungen, Laufbahnverschleiß oder eine Verschlechterung des Schmierstoffs hin. Die regelmäßige Kontrolle des verbleibenden Lagerspiels ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder übermäßiger Vorspannung.
Stärken:
• Radialspiel C4: Verhindert übermäßige innere Vorspannung in Anwendungen mit starken thermischen Ausdehnungen oder sehr engen Passungen
• Zerlegbare Bauweise: Reduziert Stillstandszeiten bei Wartungsarbeiten sowie bei Montage und Demontage
• Verlängerte Lebensdauer (X-life): Die höhere nominelle Lebensdauer senkt die Gesamtbetriebskosten
• Erhöhte Tragfähigkeit (E): Nimmt höhere Belastungen bei unveränderten Einbaumaßen auf
• Polyamidkäfig TVP2: Reduziert die rotierenden Massen und verbessert das Ansprechverhalten bei dynamischen Lastwechseln
• Modularität mit HJ-Anlaufring: Ermöglicht die Umwandlung vom Loslager zum Festlager und reduziert die Anzahl der zu verwaltenden Lagerreferenzen
Anwendungen:
Das C4-Radialspiel prädestiniert dieses Lager für Branchen mit ausgeprägten Temperaturunterschieden im Betrieb, wie Stahlindustrie, Zementwerke, Glasindustrie, Bergbau sowie Trocknungs- und Ofenanlagen. Besonders leistungsstarke Elektromotoren mit starken thermischen Lastwechseln sowie Anlagen der Schwerindustrie zählen zu den typischen Einsatzbereichen. In der Praxis profitieren insbesondere Getriebe und mechanische Antriebssysteme in Umgebungen mit hohen Temperaturen von der zusätzlichen Spielreserve, da sie ein Festgehen der Welle bei Temperaturanstieg verhindert. Die zerlegbare Konstruktion erleichtert Wartungsarbeiten an Walzwerkszylindern, Kompressoren oder Wellen von Drehrohröfen, bei denen die vollständige Demontage des Lagers einen erheblichen operativen Aufwand darstellt. Darüber hinaus ermöglichen die X-life-Eigenschaften verlängerte Wartungsintervalle, was insbesondere bei schwer zugänglichen Anlagen oder langen Stillstandsintervallen von Vorteil ist.
Erläuterung:
• NJ: einreihiges Lager, Außenring mit zwei Bordkanten, Innenring mit einer Bordkante; hohe radiale Belastbarkeit und Aufnahme von Axialkräften in einer Richtung; mit HJ-Anlaufring für axiale Festlegung in beide Richtungen kombinierbar
• E: erhöhte Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Kennzeichnung; durchschnittlich 18 % höhere dynamische Grundtragzahlen und über 70 % längere nominelle Lebensdauer
• TVP2: massiver Käfig aus glasfaserverstärktem PA66-Polyamid; reduziertes Gewicht und geringere Trägheit; maximale Betriebstemperatur +120 °C
• C4: größeres internes Radialspiel als C3; geeignet für starke thermische Ausdehnungen und sehr enge Passungen
Eigenschaften:
Das Radialspiel C4 liegt über dem C3-Spiel und ist für Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen oder sehr engen Passungen ausgelegt. Die zusätzliche Spielreserve verhindert eine übermäßige innere Vorspannung, die unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen die Lebensdauer des Lagers verkürzen könnte. Die zerlegbare Konstruktion ermöglicht es, den Innenring beim Ausbau auf der Welle zu belassen und vereinfacht gleichzeitig die Montage, da die Lagerringe separat erwärmt und montiert werden können. Die Bauform NJ gewährleistet eine axiale Führung in einer Richtung. Hohe Radiallasten und Axiallasten in einer Richtung werden aufgenommen, während das Lager in der Gegenrichtung als Loslager fungiert. Durch den Einsatz eines HJ-Anlaufrings (separat erhältlich) kann es ohne Änderungen am Gehäuse in ein Festlager umgewandelt werden. Die X-life-Qualität basiert auf optimierten Oberflächen der Laufbahnen, wodurch Spannungsspitzen reduziert und die innere Reibung verringert werden. Der Käfig aus glasfaserverstärktem PA66-Polyamid trägt zur Reduzierung der rotierenden Masse bei und ist für Einsatztemperaturen bis +120 °C ausgelegt.
Wartung:
Da keine integrierte Abdichtung vorhanden ist, hängt der Schutz vor Verunreinigungen vollständig von der Gehäuseausführung und dem Aufbau des mechanischen Systems ab. Das Schmiermittel ist entsprechend der Betriebstemperaturen auszuwählen, die in den für das C4-Spiel typischen Anwendungen erhöht sein können (Umlauföl oder Fett). Der TVP2-Käfig setzt eine absolute Temperaturgrenze von +120 °C sowie die Verwendung eines kompatiblen Schmierstoffs voraus. Während des Betriebs sollten Temperatur, Geräuschentwicklung und Schwingungen überwacht werden. Abweichungen bei einem dieser Parameter weisen in der Regel auf Verunreinigungen, Laufbahnverschleiß oder eine Verschlechterung des Schmierstoffs hin. Die regelmäßige Kontrolle des verbleibenden Lagerspiels ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder übermäßiger Vorspannung.
Stärken:
• Radialspiel C4: Verhindert übermäßige innere Vorspannung in Anwendungen mit starken thermischen Ausdehnungen oder sehr engen Passungen
• Zerlegbare Bauweise: Reduziert Stillstandszeiten bei Wartungsarbeiten sowie bei Montage und Demontage
• Verlängerte Lebensdauer (X-life): Die höhere nominelle Lebensdauer senkt die Gesamtbetriebskosten
• Erhöhte Tragfähigkeit (E): Nimmt höhere Belastungen bei unveränderten Einbaumaßen auf
• Polyamidkäfig TVP2: Reduziert die rotierenden Massen und verbessert das Ansprechverhalten bei dynamischen Lastwechseln
• Modularität mit HJ-Anlaufring: Ermöglicht die Umwandlung vom Loslager zum Festlager und reduziert die Anzahl der zu verwaltenden Lagerreferenzen
Anwendungen:
Das C4-Radialspiel prädestiniert dieses Lager für Branchen mit ausgeprägten Temperaturunterschieden im Betrieb, wie Stahlindustrie, Zementwerke, Glasindustrie, Bergbau sowie Trocknungs- und Ofenanlagen. Besonders leistungsstarke Elektromotoren mit starken thermischen Lastwechseln sowie Anlagen der Schwerindustrie zählen zu den typischen Einsatzbereichen. In der Praxis profitieren insbesondere Getriebe und mechanische Antriebssysteme in Umgebungen mit hohen Temperaturen von der zusätzlichen Spielreserve, da sie ein Festgehen der Welle bei Temperaturanstieg verhindert. Die zerlegbare Konstruktion erleichtert Wartungsarbeiten an Walzwerkszylindern, Kompressoren oder Wellen von Drehrohröfen, bei denen die vollständige Demontage des Lagers einen erheblichen operativen Aufwand darstellt. Darüber hinaus ermöglichen die X-life-Eigenschaften verlängerte Wartungsintervalle, was insbesondere bei schwer zugänglichen Anlagen oder langen Stillstandsintervallen von Vorteil ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1840 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 157000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 177000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen