NU 2240-E-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU2240-E-M1-C3
Rubix:142268
Hersteller:0167388100030
EAN:4012801338615


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 98 mm |
Produktdetails : NU 2240-E-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU. . -E-XL-TVP2, mit Käfig, einreihig, Loslager, 2 Rippen am Außenring, 0 Rippen am Innenring (glatt), Typ NU, Laufgenauigkeit in P6
Für den Einsatz in gängigen Industrieumgebungen entwickelt, vereint dieses FAG Zylinderrollenlager eine erhöhte radiale Tragfähigkeit mit freier axialer Verschiebbarkeit. Dank des vergrößerten Radialspiels C3 ist es besonders unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und thermischen Ausdehnungen.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring, wodurch eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich ist
• E: Optimierte Innengeometrie für eine höhere radiale Tragfähigkeit im Vergleich zur Standardausführung
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt, für eine effiziente Wärmeableitung und erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel, geeignet für Presspassungen und Anwendungen mit thermischer Ausdehnung
Eigenschaften:
Dieses FAG Zylinderrollenlager zeichnet sich durch seine einreihige Bauweise aus, die speziell für hohe Radialbelastungen ausgelegt ist. Durch das Fehlen von Borden am Innenring kann sich die Welle axial frei in beide Richtungen bewegen, wodurch das Lager ideal für Loslager-Anordnungen geeignet ist. Da keine Axialkräfte aufgenommen werden, bleibt die axiale Beweglichkeit vollständig erhalten.
Die trennbare Konstruktion ermöglicht die separate Handhabung des Innenrings sowie der Einheit aus Außenring, Rollen und Käfig. Dadurch werden Montage- und Demontagearbeiten deutlich vereinfacht, insbesondere bei festen Passungen auf der Welle. Bei der Demontage kann der Innenring auf der Welle verbleiben, während die übrigen Komponenten im Gehäuse bleiben. Der Einsatz eines Abziehers ist in vielen Fällen nicht erforderlich.
Die optimierte Innengeometrie der Ausführung E erhöht die radiale Tragfähigkeit und verbessert die Leistungsfähigkeit unter hohen Lasten. Der zweiteilige Messingkäfig unterstützt eine zuverlässige Wärmeableitung und bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber den thermischen Belastungen industrieller Anwendungen. Das vergrößerte Radialspiel C3 kompensiert thermische Ausdehnungen und Presspassungen wirkungsvoll und reduziert gleichzeitig das Risiko einer unerwünschten Vorspannung.
Wartung:
Eine bedarfsgerechte Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer des Wälzlagers. Das verwendete Schmiermittel sollte an die jeweiligen Betriebsbedingungen wie Temperatur, Drehzahl und Belastung angepasst werden. Die regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Alterung oder Verunreinigungen.
Zur Vermeidung von Verschleiß sollte das Lager regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Partikeln zu verhindern, die die Laufbahnen und Wälzkörper beschädigen können.
Die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen hilft dabei, Verschleißerscheinungen oder Defekte frühzeitig zu erkennen. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg kann auf Schmierungsprobleme oder eine fehlerhafte Montage hinweisen. Für den Erhalt der Bauteilintegrität wird empfohlen, die einzelnen Komponenten während der Wartung sorgfältig und getrennt zu handhaben.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch trennbare Bauweise, wodurch aufwendige Eingriffe an Welle und Gehäuse reduziert werden
• Freie axiale Verschiebung der Welle für Loslager-Anwendungen mit thermisch bedingten Längenänderungen
• Hohe radiale Tragfähigkeit dank optimierter Innengeometrie
• Verbesserte Wärmeableitung durch robusten Messingkäfig für wechselnde Temperaturbedingungen
• Reduzierte innere Spannungen durch vergrößertes Radialspiel C3, ideal bei Presspassungen und thermischer Ausdehnung
Anwendungen:
Das FAG Zylinderrollenlager kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Radialkräfte sowie axiale Bewegungen der Welle zuverlässig beherrscht werden müssen. Typische Anwendungen finden sich in Elektromotoren, bei denen Temperaturschwankungen ein angepasstes Lagerspiel und axiale Beweglichkeit erfordern.
In Industriegetrieben trägt das Lager zur präzisen Wellenführung bei und nimmt die hohen Radialkräfte auf, die durch Zahnräder entstehen. Auch in Industriepumpen bewährt sich diese Bauart, insbesondere bei Anwendungen mit thermischen Ausdehnungen oder wechselnden Belastungen.
Darüber hinaus eignet sich dieses Zylinderrollenlager hervorragend für Maschinen und Anlagen mit regelmäßigen Wartungsintervallen. Die trennbare Konstruktion erleichtert die Demontage erheblich, da die Lagerringe nicht vollständig ausgebaut werden müssen.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring, wodurch eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen möglich ist
• E: Optimierte Innengeometrie für eine höhere radiale Tragfähigkeit im Vergleich zur Standardausführung
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt, für eine effiziente Wärmeableitung und erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel, geeignet für Presspassungen und Anwendungen mit thermischer Ausdehnung
Eigenschaften:
Dieses FAG Zylinderrollenlager zeichnet sich durch seine einreihige Bauweise aus, die speziell für hohe Radialbelastungen ausgelegt ist. Durch das Fehlen von Borden am Innenring kann sich die Welle axial frei in beide Richtungen bewegen, wodurch das Lager ideal für Loslager-Anordnungen geeignet ist. Da keine Axialkräfte aufgenommen werden, bleibt die axiale Beweglichkeit vollständig erhalten.
Die trennbare Konstruktion ermöglicht die separate Handhabung des Innenrings sowie der Einheit aus Außenring, Rollen und Käfig. Dadurch werden Montage- und Demontagearbeiten deutlich vereinfacht, insbesondere bei festen Passungen auf der Welle. Bei der Demontage kann der Innenring auf der Welle verbleiben, während die übrigen Komponenten im Gehäuse bleiben. Der Einsatz eines Abziehers ist in vielen Fällen nicht erforderlich.
Die optimierte Innengeometrie der Ausführung E erhöht die radiale Tragfähigkeit und verbessert die Leistungsfähigkeit unter hohen Lasten. Der zweiteilige Messingkäfig unterstützt eine zuverlässige Wärmeableitung und bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber den thermischen Belastungen industrieller Anwendungen. Das vergrößerte Radialspiel C3 kompensiert thermische Ausdehnungen und Presspassungen wirkungsvoll und reduziert gleichzeitig das Risiko einer unerwünschten Vorspannung.
Wartung:
Eine bedarfsgerechte Schmierung ist entscheidend für die Lebensdauer des Wälzlagers. Das verwendete Schmiermittel sollte an die jeweiligen Betriebsbedingungen wie Temperatur, Drehzahl und Belastung angepasst werden. Die regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Alterung oder Verunreinigungen.
Zur Vermeidung von Verschleiß sollte das Lager regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Partikeln zu verhindern, die die Laufbahnen und Wälzkörper beschädigen können.
Die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen hilft dabei, Verschleißerscheinungen oder Defekte frühzeitig zu erkennen. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg kann auf Schmierungsprobleme oder eine fehlerhafte Montage hinweisen. Für den Erhalt der Bauteilintegrität wird empfohlen, die einzelnen Komponenten während der Wartung sorgfältig und getrennt zu handhaben.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch trennbare Bauweise, wodurch aufwendige Eingriffe an Welle und Gehäuse reduziert werden
• Freie axiale Verschiebung der Welle für Loslager-Anwendungen mit thermisch bedingten Längenänderungen
• Hohe radiale Tragfähigkeit dank optimierter Innengeometrie
• Verbesserte Wärmeableitung durch robusten Messingkäfig für wechselnde Temperaturbedingungen
• Reduzierte innere Spannungen durch vergrößertes Radialspiel C3, ideal bei Presspassungen und thermischer Ausdehnung
Anwendungen:
Das FAG Zylinderrollenlager kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Radialkräfte sowie axiale Bewegungen der Welle zuverlässig beherrscht werden müssen. Typische Anwendungen finden sich in Elektromotoren, bei denen Temperaturschwankungen ein angepasstes Lagerspiel und axiale Beweglichkeit erfordern.
In Industriegetrieben trägt das Lager zur präzisen Wellenführung bei und nimmt die hohen Radialkräfte auf, die durch Zahnräder entstehen. Auch in Industriepumpen bewährt sich diese Bauart, insbesondere bei Anwendungen mit thermischen Ausdehnungen oder wechselnden Belastungen.
Darüber hinaus eignet sich dieses Zylinderrollenlager hervorragend für Maschinen und Anlagen mit regelmäßigen Wartungsintervallen. Die trennbare Konstruktion erleichtert die Demontage erheblich, da die Lagerringe nicht vollständig ausgebaut werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 98x360x360 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44700 g |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 98 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1180 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1880000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1220000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.176,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.011,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen