NNU 4938 BK/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Zylinderrollenlager zweireihig Schmiernut SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NNU 4938 BK/SPW33
Rubix:218479
Hersteller:14733
EAN:7316577014887





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 69 mm |
Produktdetails : NNU 4938 BK/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Diese SKF-Zylinderrollenlagerreihe mit zwei Rollenreihen wurde für hochpräzise Anwendungen entwickelt und vereint eine hohe radiale Tragfähigkeit mit exakter Laufgenauigkeit. Die optimierte Konstruktion erleichtert die Montage und trägt gleichzeitig zur Reduzierung von Vibrationen und Wärmeentwicklung bei.
Erläuterung:
• NNU: zweireihiges Lager mit drei Bordrippen am Außenring und ohne Bordrippen am Innenring. Ermöglicht axiale Verschiebungen in beide Richtungen ohne Aufnahme axialer Belastungen
• K: kegelige Bohrung 1:12 für eine Montage mittels progressivem Aufpressen und eine präzise Einstellung des radialen Lagerspiels
• B: zweiteiliger Messingkäfig in Kamm-Ausführung für hohe mechanische Stabilität und Eignung für hohe Drehzahlen
• SP: Präzisionsklasse für Spindelanwendungen mit sehr geringer Rundlaufabweichung und hoher Maßstabilität
• W33: Schmiernut und Schmierbohrungen zur vereinfachten Nachschmierung und verbesserten Schmierstoffverteilung
Eigenschaften:
Die zweireihige Ausführung ermöglicht eine effiziente Verteilung radialer Belastungen bei gleichzeitig hoher Steifigkeit. Durch das Fehlen von Bordrippen am Innenring kann dieser sich axial in beide Richtungen verschieben, während die Bordrippen des Außenrings die Rollen präzise führen. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft bei Lagerungen, die thermischen Ausdehnungen oder Positionsänderungen ausgesetzt sind. Darüber hinaus erhöht der Messingkäfig die mechanische Stabilität und reduziert vibrationsbedingte Einflüsse.
Der trennbare und austauschbare Innenring erleichtert Montage- und Demontagearbeiten, insbesondere wenn beide Lagerringe mit hoher Präzision eingepasst werden müssen. Die kegelige Bohrung 1:12 unterstützt die Montage durch kontrolliertes Aufpressen und ermöglicht eine feine Einstellung des radialen Lagerspiels.
Das integrierte Schmiersystem mit Schmiernut und Schmierbohrungen gewährleistet eine gleichmäßige Versorgung mit Schmierstoff. Darüber hinaus eignet sich die geringe Querschnittshöhe des Lagers ideal für kompakte Maschinenkonstruktionen.
Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine kontrollierte Schmierung des Lagers unerlässlich. Dank der integrierten Schmierbohrungen lässt sich die Nachschmierung einfach und regelmäßig durchführen. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands wird empfohlen, um Verschleiß und Temperaturanstieg zu begrenzen.
Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung ermöglicht die frühzeitige Erkennung möglicher Funktionsstörungen. Zusätzlich sollte im Rahmen der Wartung eine Sichtprüfung durchgeführt werden, um den Zustand der Laufbahnen und des Käfigs zu kontrollieren. Die Reinigung muss mit geeigneten, kompatiblen Produkten erfolgen, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Stärken:
• Gewährleistet eine hohe Laufgenauigkeit in Spindelanwendungen und empfindlichen Präzisionssystemen
• Erleichtert Montage und Demontage durch die trennbare Konstruktion, insbesondere bei engen Passungen
• Ermöglicht axiale Verschiebungen des Innenrings und reduziert dadurch Spannungen infolge thermischer Ausdehnung
• Reduziert Vibrationen und Geräuschentwicklung und trägt so zur Gesamtstabilität des Systems bei
• Optimiert das Schmierungsmanagement durch eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs
• Ideal für kompakte Konstruktionen dank geringer Querschnittshöhe
Anwendungen:
Der typische Einsatzbereich dieser Lager liegt im Werkzeugmaschinenbau: Dreh-, Fräs- oder Schleifspindeln, bei denen Laufgenauigkeit und Steifigkeit der Welle entscheidend für die Oberflächenqualität der gefertigten Werkstücke sind.
Darüber hinaus kommen diese Lager in Mess- und Präzisionstechnik sowie in Antriebssystemen zum Einsatz, die eine steife Führung bei hohen Drehzahlen erfordern. In der Schwerindustrie erleichtert die W33-Ausführung die Integration in Anlagen mit zentralisierten Schmiersystemen. Dies ist besonders vorteilhaft in kontinuierlichen Produktionsumgebungen, in denen Wartungsstillstände auf ein Minimum reduziert werden müssen.
Die trennbare Konstruktion vereinfacht zudem den Austausch in schwer zugänglichen Lagerstellen – ein konkreter Vorteil für Instandhaltungsabteilungen, die Produktionsanlagen im Dauerbetrieb betreuen.
Erläuterung:
• NNU: zweireihiges Lager mit drei Bordrippen am Außenring und ohne Bordrippen am Innenring. Ermöglicht axiale Verschiebungen in beide Richtungen ohne Aufnahme axialer Belastungen
• K: kegelige Bohrung 1:12 für eine Montage mittels progressivem Aufpressen und eine präzise Einstellung des radialen Lagerspiels
• B: zweiteiliger Messingkäfig in Kamm-Ausführung für hohe mechanische Stabilität und Eignung für hohe Drehzahlen
• SP: Präzisionsklasse für Spindelanwendungen mit sehr geringer Rundlaufabweichung und hoher Maßstabilität
• W33: Schmiernut und Schmierbohrungen zur vereinfachten Nachschmierung und verbesserten Schmierstoffverteilung
Eigenschaften:
Die zweireihige Ausführung ermöglicht eine effiziente Verteilung radialer Belastungen bei gleichzeitig hoher Steifigkeit. Durch das Fehlen von Bordrippen am Innenring kann dieser sich axial in beide Richtungen verschieben, während die Bordrippen des Außenrings die Rollen präzise führen. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft bei Lagerungen, die thermischen Ausdehnungen oder Positionsänderungen ausgesetzt sind. Darüber hinaus erhöht der Messingkäfig die mechanische Stabilität und reduziert vibrationsbedingte Einflüsse.
Der trennbare und austauschbare Innenring erleichtert Montage- und Demontagearbeiten, insbesondere wenn beide Lagerringe mit hoher Präzision eingepasst werden müssen. Die kegelige Bohrung 1:12 unterstützt die Montage durch kontrolliertes Aufpressen und ermöglicht eine feine Einstellung des radialen Lagerspiels.
Das integrierte Schmiersystem mit Schmiernut und Schmierbohrungen gewährleistet eine gleichmäßige Versorgung mit Schmierstoff. Darüber hinaus eignet sich die geringe Querschnittshöhe des Lagers ideal für kompakte Maschinenkonstruktionen.
Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine kontrollierte Schmierung des Lagers unerlässlich. Dank der integrierten Schmierbohrungen lässt sich die Nachschmierung einfach und regelmäßig durchführen. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands wird empfohlen, um Verschleiß und Temperaturanstieg zu begrenzen.
Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung ermöglicht die frühzeitige Erkennung möglicher Funktionsstörungen. Zusätzlich sollte im Rahmen der Wartung eine Sichtprüfung durchgeführt werden, um den Zustand der Laufbahnen und des Käfigs zu kontrollieren. Die Reinigung muss mit geeigneten, kompatiblen Produkten erfolgen, um Verunreinigungen zu vermeiden.
Stärken:
• Gewährleistet eine hohe Laufgenauigkeit in Spindelanwendungen und empfindlichen Präzisionssystemen
• Erleichtert Montage und Demontage durch die trennbare Konstruktion, insbesondere bei engen Passungen
• Ermöglicht axiale Verschiebungen des Innenrings und reduziert dadurch Spannungen infolge thermischer Ausdehnung
• Reduziert Vibrationen und Geräuschentwicklung und trägt so zur Gesamtstabilität des Systems bei
• Optimiert das Schmierungsmanagement durch eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs
• Ideal für kompakte Konstruktionen dank geringer Querschnittshöhe
Anwendungen:
Der typische Einsatzbereich dieser Lager liegt im Werkzeugmaschinenbau: Dreh-, Fräs- oder Schleifspindeln, bei denen Laufgenauigkeit und Steifigkeit der Welle entscheidend für die Oberflächenqualität der gefertigten Werkstücke sind.
Darüber hinaus kommen diese Lager in Mess- und Präzisionstechnik sowie in Antriebssystemen zum Einsatz, die eine steife Führung bei hohen Drehzahlen erfordern. In der Schwerindustrie erleichtert die W33-Ausführung die Integration in Anlagen mit zentralisierten Schmiersystemen. Dies ist besonders vorteilhaft in kontinuierlichen Produktionsumgebungen, in denen Wartungsstillstände auf ein Minimum reduziert werden müssen.
Die trennbare Konstruktion vereinfacht zudem den Austausch in schwer zugänglichen Lagerstellen – ein konkreter Vorteil für Instandhaltungsabteilungen, die Produktionsanlagen im Dauerbetrieb betreuen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69x260x260 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10510 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 69 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 880000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 402000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.156,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.588,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen