NNU 4926 B/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NNU 4926 B/SPW33
Rubix:13929
Hersteller:14705
EAN:7316576611728




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : NNU 4926 B/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
Die Serie NNU 49 B/SPW33 umfasst zweireihige Zylinderrollenlager für technisch anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Stabilität und Präzision entscheidend sind. Die Konstruktion sorgt für einen gleichmäßigen Lauf und erleichtert gleichzeitig die Wartung durch ein integriertes Schmiersystem.
Erläuterung:
• NNU: zweireihiges Lager mit drei Borden am Außenring und bordlosem Innenring für hohe radiale Steifigkeit und axialen Wellenausgleich
• B: SKF-Standard-Messingkäfig in Doppelkammbauweise für hohe mechanische Festigkeit und stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen mit hoher Maß- und Laufgenauigkeit sowie minimalem Rundlauffehler
• W33: Schmiernut und Schmierbohrungen im Außenring zur effizienten Nachschmierung über zentrale Schmiersysteme
Eigenschaften:
Die Serie NNU 49 B/SPW33 basiert auf einer zweireihigen Zylinderrollenkonstruktion, die eine hohe radiale Steifigkeit bietet und sich für hohe Belastungen sowie erhöhte Drehzahlen eignet. Der Außenring verfügt über drei eingearbeitete Borde, während der Innenring bordlos ausgeführt ist. Diese Bauweise ermöglicht eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen und gleicht dadurch thermische Längenausdehnungen innerhalb der Lagerung aus.
Der Messingkäfig in Doppelkammbauweise führt die Rollen zuverlässig und trägt insbesondere bei hohen Drehzahlen zu einem stabilen Laufverhalten bei. Die Präzisionsklasse SP gewährleistet einen äußerst geringen Rundlauffehler, vergleichbar mit den Toleranzklassen P4 hinsichtlich Rundlauf und P5 hinsichtlich Maßgenauigkeit. Dies trägt direkt zu einer hohen Rotationspräzision bei.
Die Schmiernut und die Schmierbohrungen ermöglichen eine Nachschmierung über zentrale Schmiersysteme und erleichtern dadurch die Wartung von Maschinen in automatisierten Produktionslinien. Gleichzeitig ermöglicht die schlanke Bauweise die Konstruktion kompakter Einheiten für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Darüber hinaus erleichtert der trennbare Innenring die Montage und Demontage.
Wartung:
Ein zuverlässiger Betrieb setzt eine regelmäßige und an die Einsatzbedingungen angepasste Schmierung voraus. Die vorhandene Schmiernut sowie die Schmierbohrungen erleichtern die Versorgung mit Schmierstoff, insbesondere in Anlagen mit zentralisierten Schmiersystemen.
Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands hilft, vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und die thermische Stabilität aufrechtzuerhalten. Auch Geräusch- und Vibrationsverhalten liefern wichtige Hinweise auf mögliche Funktionsstörungen.
Die Reinigung sollte ausschließlich mit geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen, um die Kontaktflächen zu schützen. Besondere Aufmerksamkeit ist den Temperaturbedingungen und dynamischen Belastungen zu widmen, da diese die Lebensdauer des Lagers direkt beeinflussen. Der Innenring kann zur besseren Zugänglichkeit der Wälzkörper demontiert und bei Bedarf separat ersetzt werden.
Stärken:
• Gewährleistet eine hohe Rotationspräzision in Anwendungen zur Wellenführung
• Reduziert Vibrationen und Geräusche und erhöht dadurch die Stabilität empfindlicher Anlagen
• Ermöglicht axiale Wellenbewegungen ohne zusätzliche Belastungen im Lagerungssystem
• Vereinfacht die Wartung durch trennbare Bauweise und integriertes Schmiersystem
• Lässt sich dank schlanker Bauweise problemlos in kompakte Konstruktionen integrieren
Anwendungen:
Die Lager der Serie NNU 49 B/SPW33 werden in Anwendungen eingesetzt, die eine präzise radiale Führung und hohe Steifigkeit erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Werkzeugmaschinenspindeln, bei denen die Rotationsgenauigkeit direkten Einfluss auf die Bearbeitungsqualität hat, beispielsweise in Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen oder Bearbeitungszentren.
Darüber hinaus eignen sich diese Lager für Mess- und Prüftechnik, Messtaster sowie hochpräzise Antriebssysteme, bei denen die Rotationsstabilität entscheidend für die Zuverlässigkeit der Messergebnisse ist. In der Schwerindustrie und in industriellen Antriebssystemen erleichtern die Möglichkeit der Nachschmierung über zentrale Schmiersysteme sowie die trennbare Konstruktion den Einsatz in schwer zugänglichen Maschinen oder integrierten automatisierten Produktionsanlagen.
Erläuterung:
• NNU: zweireihiges Lager mit drei Borden am Außenring und bordlosem Innenring für hohe radiale Steifigkeit und axialen Wellenausgleich
• B: SKF-Standard-Messingkäfig in Doppelkammbauweise für hohe mechanische Festigkeit und stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen
• SP: spezielle Präzisionsklasse für Spindelanwendungen mit hoher Maß- und Laufgenauigkeit sowie minimalem Rundlauffehler
• W33: Schmiernut und Schmierbohrungen im Außenring zur effizienten Nachschmierung über zentrale Schmiersysteme
Eigenschaften:
Die Serie NNU 49 B/SPW33 basiert auf einer zweireihigen Zylinderrollenkonstruktion, die eine hohe radiale Steifigkeit bietet und sich für hohe Belastungen sowie erhöhte Drehzahlen eignet. Der Außenring verfügt über drei eingearbeitete Borde, während der Innenring bordlos ausgeführt ist. Diese Bauweise ermöglicht eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen und gleicht dadurch thermische Längenausdehnungen innerhalb der Lagerung aus.
Der Messingkäfig in Doppelkammbauweise führt die Rollen zuverlässig und trägt insbesondere bei hohen Drehzahlen zu einem stabilen Laufverhalten bei. Die Präzisionsklasse SP gewährleistet einen äußerst geringen Rundlauffehler, vergleichbar mit den Toleranzklassen P4 hinsichtlich Rundlauf und P5 hinsichtlich Maßgenauigkeit. Dies trägt direkt zu einer hohen Rotationspräzision bei.
Die Schmiernut und die Schmierbohrungen ermöglichen eine Nachschmierung über zentrale Schmiersysteme und erleichtern dadurch die Wartung von Maschinen in automatisierten Produktionslinien. Gleichzeitig ermöglicht die schlanke Bauweise die Konstruktion kompakter Einheiten für Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Darüber hinaus erleichtert der trennbare Innenring die Montage und Demontage.
Wartung:
Ein zuverlässiger Betrieb setzt eine regelmäßige und an die Einsatzbedingungen angepasste Schmierung voraus. Die vorhandene Schmiernut sowie die Schmierbohrungen erleichtern die Versorgung mit Schmierstoff, insbesondere in Anlagen mit zentralisierten Schmiersystemen.
Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands hilft, vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und die thermische Stabilität aufrechtzuerhalten. Auch Geräusch- und Vibrationsverhalten liefern wichtige Hinweise auf mögliche Funktionsstörungen.
Die Reinigung sollte ausschließlich mit geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen, um die Kontaktflächen zu schützen. Besondere Aufmerksamkeit ist den Temperaturbedingungen und dynamischen Belastungen zu widmen, da diese die Lebensdauer des Lagers direkt beeinflussen. Der Innenring kann zur besseren Zugänglichkeit der Wälzkörper demontiert und bei Bedarf separat ersetzt werden.
Stärken:
• Gewährleistet eine hohe Rotationspräzision in Anwendungen zur Wellenführung
• Reduziert Vibrationen und Geräusche und erhöht dadurch die Stabilität empfindlicher Anlagen
• Ermöglicht axiale Wellenbewegungen ohne zusätzliche Belastungen im Lagerungssystem
• Vereinfacht die Wartung durch trennbare Bauweise und integriertes Schmiersystem
• Lässt sich dank schlanker Bauweise problemlos in kompakte Konstruktionen integrieren
Anwendungen:
Die Lager der Serie NNU 49 B/SPW33 werden in Anwendungen eingesetzt, die eine präzise radiale Führung und hohe Steifigkeit erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Werkzeugmaschinenspindeln, bei denen die Rotationsgenauigkeit direkten Einfluss auf die Bearbeitungsqualität hat, beispielsweise in Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen oder Bearbeitungszentren.
Darüber hinaus eignen sich diese Lager für Mess- und Prüftechnik, Messtaster sowie hochpräzise Antriebssysteme, bei denen die Rotationsstabilität entscheidend für die Zuverlässigkeit der Messergebnisse ist. In der Schwerindustrie und in industriellen Antriebssystemen erleichtern die Möglichkeit der Nachschmierung über zentrale Schmiersysteme sowie die trennbare Konstruktion den Einsatz in schwer zugänglichen Maschinen oder integrierten automatisierten Produktionsanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4050 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 50 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 390000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 187000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.392,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.670,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 46 ) Arbeitstagen