NU 2072-E-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU20..-E
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU2072-E-M1A-C3
Rubix:2486236
Hersteller:0192384100030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 106 mm |
Produktdetails : NU 2072-E-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 106 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3750000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2000000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.091,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
13.309,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage