NU2216EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU2216EMAC3
Rubix:852421
EAN:0053893668185




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : NU2216EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 164x164x44 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2200 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 164x164x44 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2200 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 245000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 208000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen